Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SONY ALPHA350


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E628365
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  DSLRA350.CEE5
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

SONY ALPHA350

Produktbeschreibung:

Digitale Spiegelreflexkamera mit 14,2 Mio. Pixeln – nur Gehäuse. Hervorragende Bildqualität m. neigbarem Display u. Quick AF Live View für reaktionsschnelles u. flexibles Fotografieren. Integr. Super SteadyShot bietet effektiven Verwacklungsschutz bei allen a-Objektiven von Sony od. Konica Minolta.CCD-Sensor mit sehr hoher Auflösung (14,2 Mio. Pixel effektiv) für detailgetreue Bilder mit satten Tönen und leuchtenden Farben Großes, hochauflösendes 2,7 Zoll-LC-Display mit 2-Wege-Neigungseinstellung für mehr Freiheit und Komfort beim Fotografieren aus beliebigen Winkeln Quick AF Live View für schnelle, präzise Autofokus- und reaktionsschnelle AF-Leistung selbst bei sich schnell bewegenden Motiven Optimierter BIONZ Prozessor für mehr Bildqualität, weniger Bildrauschen und schnelle Reaktionen Die hohe Empfindlichkeit von bis zu ISO 3200 und Rauschunterdrückung für hohe ISO-Werte erlauben auch bei schlechten Lichtverhältnissen Handheld-Aufnahmen ohne Blitz. Die neue dynamische Bereichsoptimierung passt Belichtung und Kontrast an, um bei Motiven mit Hintergrundbeleuchtung eine optimale Belichtungseinstellung zu gewährleisten. Die verbesserte Super SteadyShot Bildstabilisierung bietet eine Anti-Shake-Funktion mit 2,5-3,5 Schritten für alle a-Objektive von Sony oder Konica Minolta. 2,7 Zoll großes Clear Photo LC-Display mit benutzerfreundlichen Funktionsanzeigen und Ladezustandsanzeige Verbesserter 9-Punkte-Autofokus mit Fadenkreuz mit EyeStart-Aktivierung zur schnellen und präzisen Fokussierung Heller und klarer optischer Sucher mit breitem Sichtfeld Das intelligente Teleobjektiv bietet eine Sofort-Zoom-Funktion (1,4fach oder 2fach) ohne Einschränkung der Bildqualität. Kontinuierliche Aufnahmen von bis zu 2,5 Bildern pro Sekunde mit optischem Sucher bzw. von bis zu 2 Bildern pro Sekunde im Live View-Modus Der InfoLITHIUM-Akku mit hoher Kapazität erlaubt mithilfe des Suchers zwischen den Ladezyklen bis zu 730 Aufnahmen mit Prozentanzeige der verbleibenden Leistung (CIPA-Messung). Ein zweifaches Anti-Staubsystem schützt den Sensor beim Austauschen des Objektivs

Artikeldetails:

  • Megapixel: 14 Megapixel
  • Maximale Auflösung (Festbilder): 4592 x 3056 pixels
  • Displaygröße: 2.7 "
  • Flash Card Typ: CF II, MS Duo
  • Akku-/Batterietyp: NP-FM500H
  • Batterietechnologie: LiIon Akku
  • Gewicht: 582 g
  • Höhe: 98.5 mm
  • Breite: 130.8 mm
  • Tiefe: 74.7 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4905524459272
  • Garantie: 24
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Fotoapparat
... > Bildbearbeitung > Digitale Kameras > Kameras
Weitere Suchbegriffe: Digitalkamera, DSL, Sony, Spiegelreflexkamera, Kamera, Fotoapparat, DSLRA350.CEE5, Photoapparat
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 475,77*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 517,16*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 521,47*
Inmac 8 Tage pro Stück Frei Haus € 529,22*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 556,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  529,22* €  629,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG