Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIEMENS GIGASET S685 IP MIT AB NEU ! ! TITANIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E627744
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1919-B101
EAN:  4025515843320
Artikeldatenblatt

SIEMENS GIGASET S685 IP MIT AB NEU ! ! TITANIUM

Produktbeschreibung:

Das elegante Bluetooth-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter für IP- und Festnetztelefonie Das Gigaset S685 IP Bluetooth -Telefon mit integriertem Anrufbeantworter besticht durch Stil und Komfort. Dank der High Definition Sound Performance¹ (HDSP™), können Sie mit dem Siemens Gigaset S685 IP VoIP-Gespräche in brillanter Breitband-Klangqualität erleben. Der erweiterte Frequenzbereich ermöglicht Ihnen Telefongespräche in einer bisher nicht erreichten Klarheit und bringt Sie Ihrem Gesprächspartner näher. HDSP ist nur ein Teil des Leistungsspektrums der „Nächsten Generation“. Neben kostenlosen Info-Diensten, wie RSS Feeds und Wettervorhersagen, bekommen Sie auch kostenlosen Zugriff auf ein Online-Telefon- und Branchenbuch über Ihr Mobilteil. Die komfortable Email-Benachrichtigung meldet Ihnen per Sprachansage das Datum und die Zeit, ohne dass Sie Ihren Email-Account öffnen müssen. Bluetooth und die Gigaset QuickSync Software ermöglichen eine effiziente Synchronisierung Ihrer Adressbuch-Einträge von Mobilteil und PC. Dieses Telefon ist mit der Energie sparenden ECO DECT-Technologie ausgestattet für mehr Umweltfreundlichkeit – und mehr Kosteneffizienz für Sie. Das Gigaset S685 IP Bluetooth -Telefon mit Anrufbeantworter ermöglicht IP- und Festnetzgespräche. Kommen Sie in den Genuss von modernem Design und neuester Technologie. Drahtlose Bluetooth-Technologie Denkt man an Bluetooth, denkt man selbstverständlich an drahtlos. Aber was genau bedeutet der drahtlose Komfort Ihres Telefons zu Hause? Zum einen können Sie mit einem drahtlosen Headset telefonieren, zum anderen ermöglicht Bluetooth einen schnellen und einfachen Austausch von Adressbuch-Einträgen zwischen Ihrem Mobiltelefon oder PDA, wenn diese auch Bluetooth-fähig sind. Wenn Sie Microsoft Outlook installiert haben, können Sie sogar die Daten auf Ihrem PC mit Ihrem Mobilteil synchronisieren, indem Sie die kostenlose Gigaset QuickSync Software verwenden. Selbstverständlich können Sie auch Screensaver und Picture CLIP¹ Bilder downloaden. Integrierter Anrufbeantworter Verpassen Sie keinen wichtigen Anruf mehr! Dafür sorgt der integrierte Anrufbeantworter mit einer Aufzeichnungszeit von 30 Minuten. Neue Nachrichten werden auf dem Mobilteil des Telefons angezeigt, damit Sie über entgangene Anrufe Bescheid wissen. Sie werden auch auf dem Laufenden gehalten, wer und wann angerufen hat, indem das Siemens Gigaset S685 IP das Datum und die Zeit neuer Nachrichten via Sprachansage meldet. Für zusätzlichen Komfort können Sie den Anrufbeantworter via Mobilteil bedienen und können so neue Nachrichten abrufen, egal wo Sie sich im Haus befinden. Nachrichten-Funktionen Das Siemens Gigaset S685 IP erleichtert es Ihnen mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Dank der Email-Benachrichtigungsfunktion erhalten Sie eine Nachricht auf dem Farbdisplay mit Zeit, Datum und Betreff von jeder neuen Email – ohne Zugang zu Ihrem Email-Account. Wenn Sie nicht zu Hause sind und eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter erhalten, benachrichtigt Sie das Telefon via SMS¹ auf Ihr Handy. VoIP-Gespräche mit High Definition Sound Performance Erleben Sie bei Gesprächen über das Internet (VoIP) eine bisher unerreichte Klarheit. Das Gigaset S685 IP unterstützt High Definition Sound Performance. Die höhere Breitband-Klangqualität lässt jede Nuance in der Stimme Ihres Gesprächspartners hören – als säße er Ihnen persönlich gegenüber. Das bedeutet eine brillante und eine doppelt so hohe Klangqualität¹ wie bei herkömmlichen Telefonen, wenn beide Gesprächspartner ein HDSP-fähiges Telefon benutzen. Erfahren Sie mehr bei www.gigaset-sound.de. Online-Telefonbuch und Info-Dienste Das Leistungsspektrum des Telefons eröffnet Ihnen eine neue Welt. Das Gigaset S685 IP ermöglicht Ihnen kostenlosen Zugriff auf ein Online-Telefon- und Branchenbuch über Ihr Mobilteil¹. So können Sie schnell Telefonnummern finden und direkt anwählen. Außerdem werden die kostenlosen Info-Dienste, die vom Gigaset.net Info Center bereit gestellt werden, wie Wettervorhersagen und RSS Feeds Ihrer beliebtesten Internetseiten, direkt an Ihr Mobilteil weitergeleitet und im Screensaver-Modus angezeigt. Der Komfort der Nächsten Generation umfasst all diese Annehmlichkeiten. Gigaset.net – für eine weltweite Kommunikation Es gibt keinen schnelleren Weg mit Ihren Freunden über das Internet zu telefonieren als mit Gigaset.net. Kaufen Sie sich das Siemens Gigaset S685 IP Telefon und Sie werden automatisch ein Mitglied der exklusiven Gigaset IP Network Community. So können Sie mit jedermann VoIP-Gespräche tätigen, die auch ein Siemens Gigaset IP-Telefon haben – überall zu jeder Zeit kostenlos. Sie brauchen nicht einmal einen Account mit einem VoIP-Netzbetreiber. Außerdem haben Sie freien Zugang zu Diensten wie RSS-Feeds und Wetter-Diensten direkt auf Ihrem Siemens Gigaset Mobilteil. Volle ECO DECT Funktionalität Das Siemens Gigaset S685 IP ist mit einem stromsparenden Netzgerät ausgestattet und verbraucht bis zu 60% weniger Strom - somit sparen Sie Geld und schützen die Umwelt. Dank integrierter ECO-DECT-Technologie erfolgt zusätzlich eine variable Reduzierung der Sendeleistung. Ist nur ein Mobilteil angemeldet und steht das Mobilteil in der Basis, so reduziert sich die Sendeleistung auf nahezu null. Auch wenn das Mobilteil nicht in der Basis steht, können Sie per ECO-Modus die Sendeleistung der Basis um 80%2 reduzieren. Mit der ECO-Modus Einstellung wird auch dann die Sendeleistung reduziert, wenn Sie mehrere Mobilteile angemeldet haben. Zusätzlich reduziert Ihr Mobilteil die Funkleistung entfernungsabhängig zur Basis. Das Gigaset S685 IP mit Bluetooth und High Defintion Sound Performance umfasst alle Vorteile eines hybriden Telefons ¹ länder-, netz- und providerabhängig 2 Im Vergleich zu nicht aktiviertem ECO-Modus oder herkömmlichen Schnurlostelefonen von Siemens

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 4025515843320
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Mobiltelefon
... > Unterhaltungs Elektronik > Telefone > Schnurlose Telefone
Weitere Suchbegriffe: Telefon, Telefon Kabel, Telefone, Telekommunikationskabel, VoIP Telefon, Y988009821, DECT, Handy, S30852-H1919-B101, S30852-H1919-B101, DECT, Handy, Handy, DECT, S30852-H1919-B101
Angebote (15)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 95,44*
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 96,18*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 98,31*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 99,42*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intel
BLKDQ965COEKR
€ 104,63*
€ 124,51
Ähnlich
Cisco
CP-PWR-DC7921G-UK=
€ 31,97*
€ 38,04
Ähnlich
Digital Data Communications
327502
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
Digital Data Communications
327501
€ 3,24*
€ 3,86
Ähnlich
Digital Data Communications
327522
€ 3,77*
€ 4,49
Ähnlich
Digital Data Communications
327511
€ 3,77*
€ 4,49
Ähnlich
Digital Data Communications
327412
€ 7,06*
€ 8,40
Ähnlich
Digital Data Communications
327411
€ 7,06*
€ 8,40
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GADS20000DEPA1
€ 137,61*
€ 163,76
Ähnlich
k.A.
C1513BL
€ 7,85*
€ 9,34
Ähnlich
Belkin
F8Z222EA
€ 18,79*
€ 22,36
Ähnlich
JetTec
E111BB
€ 11,25*
€ 13,39
Ähnlich
JetTec
SM40
€ 13,77*
€ 16,39
Ähnlich
Digital Data Communications
GSW-0807
€ 40,39*
€ 48,06
Ähnlich
k.A.
16197
€ 124,59*
€ 148,26
Ähnlich
k.A.
34282
€ 172,69*
€ 205,50
Ähnlich
Samsung
LS19UBQESQ/EDC
€ 228,92*
€ 272,41
Ähnlich
Samsung
LS26TDDSUV/EN
€ 448,66*
€ 533,91
Ähnlich
Siemens
Gigaset C475 IP
€ 134,91*
€ 160,54
Ähnlich
Siemens
CX470 isdn
€ 120,54*
€ 143,44
Ähnlich
Siemens
S685 IP
€ 184,13*
€ 219,11
Ähnlich
Samsung
SCX-P6320A/ELS
€ 90,48*
€ 107,67
Ähnlich
Panasonic
TY-S42PZ800W
€ 478,63*
€ 569,57
Ähnlich
Panasonic
TY-S42PZ80W
€ 339,47*
€ 403,97
Ähnlich
Panasonic
TY-S46PZ80W
€ 371,84*
€ 442,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG