Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EMTEC C220 MP4 PLAYER FM 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E627512
Hersteller:  Emtec
Herst.-Nr.:  EKMP4FM4GC220
EAN:  3126170062130
Artikeldatenblatt

EMTEC C220 MP4 PLAYER FM 4GB

Produktbeschreibung:

Multimedia Player C220MP4 Player mit eingebautem Flash Speicher und Foto / Video Funktion• Eingebauter Flash Speicher 4GB• FM Radio Empfänger• 1.8’’ Farb- TFT Bildschirm• Integrierter Lautsprecher• Stimmaufzeichnung• Unterstützte Audioformate: MP3, WMA• Unterstützte Videoformate (nach Umwandlung): SMV• Unterstütztes Fotoformat: JPEG• 5 Wiedergabe Modi: Normal, Wiederholung 1, Wiederholung alles, Zufallswiedergabe, Zufallswiedergabe Wiederholung• USB 2.0 High Speed• Stereo Kopfhörer 2.5mm• Anzeige der Tastensperre• Multiple Sprachunterstützung• Autonomie: 12 Stunden Audio Spielzeit / 4 Stunden Video + Audio Spielzeit• Maße: 87.5x40x8.5mm• Gewicht (ohne Batterie): 46g• Stromversorgung: Batterie Typ: Li-Ion (Wiederaufladbar) – Aufladen über USB Schnittstelle• Frequenzgang: 60Hz - 20kHz• Rauschabstand: > 85dB• Gesamte harmonische Verzerrung: 85dB• Gesamte harmonische Verzerrung: 40dB• Max. Ausgangsleistung: >2x5mW @32 Ohm• Prüfzeichen: FCC, CE und RoHS• Betriebstemperatur: 0 to 40°C• Lagertemperatur: -10 to 50°C

Artikeldetails:

  • Höhe: 87.5 mm
  • Breite: 40 mm
  • Tiefe: 8.5 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 3126170062130
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
MP3-Player portable
... > Unterhaltungs Elektronik > Stereo > MP3 Player
Weitere Suchbegriffe: MP3, EMTEC, EKMP4FM4GC220
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 38,84*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG