Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAMSUNG P200-PRO BORDOSO T8100 2G 250 12 XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E626648
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  NP-P200-FA02DE
EAN:  8808987708177
Artikeldatenblatt

SAMSUNG P200-PRO BORDOSO T8100 2G 250 12 XP

Produktbeschreibung:

Leicht: 1,92 kg Kompakt und leicht. Das P200-PRO ist ein kompaktes Leichtgewicht mit integriertem Laufwerk für optimale Business-Funktionalität. Dank der stromsparenden und leistungsfähigen Core 2 Duo Prozessoren von Intel steht das kleine Kraftpaket ihren größeren Verwandten P400-PRO und P500-PRO in nichts nach. SuperBright© Matt LCD Maßgeschneidert für mobile Geschäftsleute: das entspiegelte 12,1’’ Wide SuperBright© Matt LCD-Display liefert hochauflösende, extrem scharfe und kristallklare Bilder – sogar bei schwierigen Lichtverhältnissen. Stabiles Gehäuse: Protect-o-Edge© Genießen Sie ein sicheres Gefühl mit Samungs Protect-o-Edge©-Gehäuse! Ein extrem robustes Gehäuse-Design schützt Ihr Notebook und rüstet es für besonders hohe Beanspruchung. Robuste Oberfläche: Protect-o-SoftGrip© Mit dem P200 haben Sie immer alles sicher im Griff! Die hochwertige Oberfläche, eine spezielle gummiartige Beschichtung, garantiert sicheren Halt und schützt das hochwertige Gehäuse vor Kratzern. Flüsterleise: SuperSilent Mode© Wann immer Sie in einem Meeting oder einer geräuschsensiblen Umgebung sind – dank exzellenter Samsung Lüfter-Technologie schalten Sie Ihr Notebook einfach in den flüsterleisen SuperSilent Mode©! SilverNano™-Tastatur Die Tastatur ist mit nanogroßen Silber-Ionen beschichtet und wirkt so antibakteriell und keimhemmend. Ganz gleich, wie viele Personen mit Ihrem Notebook arbeiten – Ihre Tastatur bleibt hygienisch rein. Samsung Qualität Samsung Notebooks garantieren höchste Qualität. Samsungs P200-Pro 12,1’’ Notebook wird ausschließlich aus AA Qualitätskomponenten gefertigt. Als Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit liefert Ihnen Samsung die herausragende Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Support and Service Samsungs preisgekröntes Serviceprogramm basiert auf einem globalen Servicenetzwerk und stellt sicher, dass Ihr Unternehmen reibungslos läuft. Technischer Support, ein europaweiter “On-Site Pick Up und Reparaturservice” (bis zu 4 Jahren) und eine internationale Garantie (1 Jahr inklusive) bieten Ihnen das “Rundum-Sorglos-Paket”.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 12.1 "
  • Grafikstandard: WXGA
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Max. Auflösung: 1280 x 800 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T8100
  • Prozessor-Taktrate: 2100 MHz
  • Garantie: 24
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 250 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: XP Pro
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Speicherplätze: 2
  • Speicherplätze (frei): 0
  • Schnittstelle: VGA, USB 2.0, RJ45, RJ11, Bluetoth, ExpressCard, CardReader, Audio, SPDIF
  • Video-Adapter: ATI Radeon™ Xpress 1250
  • Video-Adapter-Speicher: 128 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 3.5 h
  • Gewicht: 1920 g
  • Höhe: 35.8 mm
  • Breite: 214 mm
  • Tiefe: 299 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8808987708177
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Sub-Notebook < 14 IN
Weitere Suchbegriffe: Notebook, Stylistic, TabletPC, NP-P200-FA02DE, Samsung
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 683,22*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 690,18*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 693,48*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 696,47*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 709,86*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,47*
€ 828,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Samsung
AA-MM2DR26/E
€ 38,51*
€ 45,83
Zubehör
Samsung
AA-MM1DR26/E
€ 24,06*
€ 28,63
Zubehör
Samsung
AA-PC0NCAR/E
€ 86,71*
€ 103,18
Zubehör
Samsung
AA-EX0TSYN/E
€ 38,82*
€ 46,20
Zubehör
Samsung
AA-PA1N90W/E
€ 66,03*
€ 78,58
Zubehör
Samsung
AA-PB5NC6B/E
€ 114,09*
€ 135,77
Zubehör
Samsung
NPC-DP1AA
€ 80,08*
€ 95,30
Zubehör
Samsung
NPC-DP2AA
€ 106,78*
€ 127,07
Zubehör
Samsung
NPC-DNNAA1
€ 107,16*
€ 127,52
Zubehör
Samsung
NPC-DNAAA1
€ 140,70*
€ 167,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG