Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER VERITON M410 X2 4000 1 160GB DVD+/-RW VHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E624989
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  PS.M41E3.G01
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER VERITON M410 X2 4000 1 160GB DVD+/-RW VHP

Produktbeschreibung:

Hardware Computer Desktop ACER VERITON M410 X2 4000 1 160GB DVD+/-RW VHP

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: AMD
  • Prozessorfamilie: Athlon™ 64 X2
  • Prozessor: 4000+
  • Prozessor-Taktrate: 2100 MHz
  • Motherboard Chipsatz: AMD 690C
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 160 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Home Premium
  • Schnittstelle: 1 Serial, 1 Parallel, 8 USB 2.0, 2 PS/2, Audio, 1 RJ-45, 1 VGA
  • Gehäuse: Mini Tower
  • Video-Adapter: Integrated
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Business (Tower)
  • Garantie: 24
  • Gewicht: 10400 g
  • Höhe: 370 mm
  • Breite: 183 mm
  • Tiefe: 455 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4718235926977
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC, PS.M41E3.G01, CPU
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 277,74*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG