Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAMSUNG SYNCMASTER 2043BW 20 IN PIV ANA/DIG 5MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E624962
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS20MYKESQ/EDC
EAN:  8808987588069
Artikeldatenblatt

SAMSUNG SYNCMASTER 2043BW 20 IN PIV ANA/DIG 5MS

Produktbeschreibung:

Der SyncMaster 2043BW, Nachfolger des preisgekrönten SyncMaster 205BW, besticht mit seinem 5 ms schnellen TN-Panel, das mit einem dynamischen Kontrast von 8000:1 und einem Betrachtungswinkel von 170°/160° (h/v) aufwarten kann. Der höhenverstellbare Fuß mit Pivot-, Swivel- und Tiltfunktion sogt gleichzeitig für optimale ergonomische Eigenschaften.

Artikeldetails:

  • Grafikstandard: WSXGA+
  • Displaygröße: 20 "
  • Max. Auflösung: 1680 x 1050 pixels
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Anzeigehelligkeit: 300 cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 8000:1
  • Anzeigeformat: Wide
  • Farbe des Produktes: Silver
  • Schnittstelle: D-Sub, DVI-D
  • Eingangssignal: Analog, Digital
  • Pivot: Y
  • Variable Höheneinstellung: Y
  • Lautsprecher oder Mikrofon: N
  • TCO 99 Zertifiziert: N
  • TCO 03 Zertifiziert: Y
  • TCO 06 Zertifiziert: N
  • Energieverbrauch (Betrieb): 40 W
  • Energieverbrauch, Standby: 1 W
  • Display_Catalog: 20'' WSXGA+
  • Paketgewicht: 6710 g
  • Höhe: 364.4 mm
  • Breite: 469.3 mm
  • Tiefe: 200 mm
  • Verpackungstiefe: 385 mm
  • Verpackungshöhe: 204 mm
  • Paketbreite: 546 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8808987588069
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
TFT-Monitor
... > Monitore > TFT-Display > 20 Zoll
Weitere Suchbegriffe: LCD, Monitor, Samsung, LCD, LS20MYKESQ/EDC, Monitor
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
7 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 143,00*
14 Tage
pro Packung
€ 5,00*
€ 143,04*
26 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 145,13*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 152,18*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 156,59*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Anders + Kern
ASCS250
€ 4,93*
€ 5,87
Sonstiges
Fellowes
9169401
€ 25,27*
€ 30,07
Sonstiges
Fellowes
91450
€ 25,88*
€ 30,80
Sonstiges
EFB-Elektronik
761120M
€ 21,75*
€ 25,88
Sonstiges
Thies
94425
€ 183,99*
€ 218,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG