Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APPLE MACBOOK PRO T8300 2GB 200GB 15.4 OS X 10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E624081
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB133D/A
EAN:  0885909212286
Artikeldatenblatt

APPLE MACBOOK PRO T8300 2GB 200GB 15.4 OS X 10.5

Produktbeschreibung:

Das neue, noch leistungsstärkere MacBook ProDer neuste Intel Prozessor, eine größere Festplatte, ein großzügiger Arbeitsspeicher und weitere neue Funktionen stehen in handlichem Format zur Verfügung: Das neue MacBook Pro wartet mit dem Leistungspotenzial und der Konnektivität eines Desktop-Computers auf - und ist dabei höchst mobil.DesignPure Schönheit. Pure Leistung.Das MacBook Pro ist ein innovatives Notebook, das in einem 2,59 cm hohen Gehäuse aus widerstandsfähigem Aluminium ein umfassendes vollem Funktionsspektrum bereitstellt. Mit einem Gewicht ab nur 2,45 kg ist das MacBook Pro ganz darauf ausgelegt, Sie überallhin zu begleiten. Weitere InfosFunktionenMulti-Touch-TrackpadMit dem neuen Multi-Touch-Trackpad hält die beeindruckende Multi-Touch-Technologie jetzt Einzug in das MacBook Pro. Verwenden Sie einfache Fingerbewegungen wie Auf- und Zuziehen, Streichen und Drehen, um Text zu vergrößern, in Fotos zu blättern oder ein Bild anzupassen. Weitere InfosFunktechnologieIhr ständiger BegleiterModerne Funktechnologien sind integraler Bestandteil des MacBook Pro. Ob auf der anderen Seite des Globus oder quer durch den Raum - Sie können damit überall produktiv arbeiten.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 15.4 "
  • Grafikstandard: WXGA+
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: WXGA+
  • Max. Auflösung: 1440 x 900 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: 3MB Cache
  • Prozessor-Taktrate: 2400 MHz
  • Garantie: 12
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 200 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: MAC OS X
  • Anwendungsgebiet: MAC Notebooks
  • Speicherplätze: 2
  • Speicherplätze (frei): 0
  • Schnittstelle: VGA, DVI, USB 2.0, RJ45, Firewire, ExpressCard, Audio
  • Video-Adapter: NVIDIA® GeForce® 8600M GT
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.0 h
  • Energieverbrauch (Betrieb): - W
  • Energieverbrauch, Standby: - W
  • Gewicht: 2450 g
  • KatMPN: MacBook Pro C2D
  • Höhe: 25.9 mm
  • Breite: 357 mm
  • Tiefe: 243 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0885909212286
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Mac Notebook, MacBook, Notebook, Telefonreinigungstücher, MB133D/A, neu, Leopard, Apple
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 1.364,60*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 1.377,94*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.492,98*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.498,64*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.509,76*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,60*
€ 1.623,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA515D/A
€ 309,57*
€ 368,39
Zubehör
Fujitsu
PA03541-B101
€ 299,11*
€ 355,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG