Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APPLE MACBOOK W T8100 1GB 120GB 13.3 OS X 10.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E624078
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB402D/A
EAN:  0885909218011
Artikeldatenblatt

APPLE MACBOOK W T8100 1GB 120GB 13.3 OS X 10.5

Produktbeschreibung:

Das neue MacBook - jetzt noch begehrenswerter: Höhere Geschwindigkeit ist erst der Anfang. Das neue MacBook enthält die neusten Intel Core 2 Duo Prozessoren, größere Festplatten und bis zu 2 GB Arbeitsspeicher serienmäßig. Der Clou: Es ist das gleiche Allround-Notebook - aber besser.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 13.3 "
  • Grafikstandard: WXGA
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 15:9
  • Max. Auflösung: 1280 x 800 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: 3MB Cache
  • Prozessor-Taktrate: 2100 MHz
  • Garantie: 12
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 120 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD/RW
  • Betriebssystem: MAC OS X
  • Anwendungsgebiet: MAC Notebooks
  • Video-Adapter: Intel® GMA X3100
  • Video-Adapter-Speicher: 144 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 4.5 h
  • Gewicht: 2270 g
  • Höhe: 27.5 mm
  • Breite: 325 mm
  • Tiefe: 227 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0885909218011
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Sub-Notebook < 14 IN
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mac Notebook, MacBook, Notebook, Telefonreinigungstücher, neu, MB402D/A, Apple, Leopard
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 778,16*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 785,00*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 815,00*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 819,05*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 819,90*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,16*
€ 926,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MB204G/A
€ 18,02*
€ 21,44
Zubehör
Apple Computer
MB203G/A
€ 18,02*
€ 21,44
Zubehör
Apple Computer
MB202G/A
€ 18,02*
€ 21,44
Zubehör
Apple Computer
M9320G/A
€ 17,98*
€ 21,40
Zubehör
Apple Computer
M9319G/A
€ 18,02*
€ 21,44
Zubehör
Apple Computer
MA515D/A
€ 309,57*
€ 368,39
Zubehör
Apple Computer
MA519D/A
€ 226,19*
€ 269,17
Zubehör
Apple Computer
MB278D/A
€ 141,09*
€ 167,90
Zubehör
Apple Computer
MB397G/A
€ 83,93*
€ 99,88
Zubehör
Apple Computer
MB441Z/A
€ 44,11*
€ 52,49
Zubehör
Fujitsu
PA03541-B101
€ 300,03*
€ 357,04
Zubehör
Apple Computer
MB442Z/A
€ 27,49*
€ 32,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG