Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 8510P T7500 2GB 120GB DL DVD-M 15.4 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E623159
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB958EA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP 8510P T7500 2GB 120GB DL DVD-M 15.4 VB

Produktbeschreibung:

Hardware Computer Notebooks Portable <= 15.4 IN HP 8510P T7500 2GB 120GB DL DVD-M 15.4 VB

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 15.4 "
  • Grafikstandard: WSXGA+
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Max. Auflösung: 1680 x 1050 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T7500
  • Prozessor-Taktrate: 2200 MHz
  • Garantie: 12
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 120 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Speicherplätze: 2
  • Speicherplätze (frei): 0
  • Schnittstelle: VGA, HDMI, USB 2.0, RJ45, RJ11, Firewire, Bluetoth, CardReader, Docking, Audio, UMTS
  • Video-Adapter: ATI Mobility Radeon™ X2600
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.0 h
  • Gewicht: 2800 g
  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 28 mm
  • Tiefe: 357 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585699087
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Hewlett-Packard, GB958EA#ABD
Angebote (4)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 4,00*
€ 1.233,85*
Inmac
Frei Haus
€ 1.266,90*
13 Tage
€ 6,45*
€ 1.293,54*
10 Tage
€ 9,00*
€ 1.346,72*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,90*
€ 1.507,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
458033-B21
€ 5.121,58*
€ 6.094,68
Ähnlich
HP
458032-B21
€ 3.104,82*
€ 3.694,74
Ähnlich
HP
445198-421
€ 1.445,49*
€ 1.720,13
Ähnlich
HP
445204-421
€ 1.489,73*
€ 1.772,78
Ähnlich
HP
442816-421
€ 1.173,12*
€ 1.396,01
Ähnlich
HP
438314-B21
€ 325,09*
€ 386,86
Ähnlich
HP
409383-B21
€ 307,72*
€ 366,19
Ähnlich
HP
409381-B21
€ 327,88*
€ 390,18
Ähnlich
HP
409380-B21
€ 464,09*
€ 552,27
Ähnlich
HP
433527-421
€ 1.374,97*
€ 1.636,21
Ähnlich
Symantec
10276600-GE
€ 55,42*
€ 65,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG