Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 8510P T7500 2GB 160GB DL DVD-M 15.4 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E623158
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB957EA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP 8510P T7500 2GB 160GB DL DVD-M 15.4 VB

Produktbeschreibung:

Übersicht Außergewöhnliche Grafik und Leistung in einem leistungsfähigen, aber kompakten Notebook mit 15,4 Zoll Widescreen-Display mit einem Gewicht von nur 2,77 kg und einer Höhe von lediglich 28 mm. Merkmale • Mit Original Windows für eine vertraute und intuitiv bedienbare Arbeitsumgebung • Original Windows Vista Business, Original Windows Vista Home Basic, Original Windows XP Professional und FreeDOS • Mit Intel Centrino Pro mit vPro Technologie können Sie dank integrierter Fernverwaltung und proaktiver Sicherheit die Gesamtbetriebskosten Ihrer PCs verringern. • Die ATI Mobility Radeon™ HD 2600 Grafikkarte unterstützt DirectX 10 sowie Dual-Link-DVI (über optionale Dockingstation) und bietet schnellere Darstellungsfunktionen sowie Unterstützung für extrem hochauflösende Monitore. • Das Blu-Ray DVD+/-RW SuperMulti Double Layer-Laufwerk ermöglicht das Wiedergeben/Brennen von High-Definition-Inhalten. Direkter Anschluss an High-Definition-Displays über ein HDMI-Kabel. • Die zielgerichteten Innovationen wie Laufwerksverschlüsselung für HP ProtectTools sorgen für geringere Risiken, verlängerte Akkulebensdauer mit Zweitakkus und höhere Zuverlässigkeit durch Magnesium-Basis-Legierung und HP 3D DriveGuard.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 15.4 "
  • Grafikstandard: WSXGA+
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Max. Auflösung: 1680 x 1050 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T7500
  • Prozessor-Taktrate: 2200 MHz
  • Garantie: 36
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 160 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Video-Adapter: ATI Mobility Radeon™ HD 2600
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.0 h
  • Gewicht: 2800 g
  • Höhe: 260 mm
  • Breite: 28 mm
  • Tiefe: 357 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585837830
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Hewlett-Packard, GB957EA#ABD
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 1.084,42*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 1.133,86*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 1.139,56*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 1.139,91*
BUGcomputer 4 Tage pro Stück Frei Haus € 1.151,39*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.084,42* €  1.290,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1 GB DDR II SDRAM Modul 667MHz
HP
EM994ET
€ 27,09* € 32,24
Zubehör
1 GB DDR2 SDRAM Modul 667 MHz
HP
EM994AA
€ 24,25* € 28,86
Zubehör
120 GB 5400 U/min Prim. SATA
HP
RT080AA
€ 125,36* € 149,18
Zubehör
2GB DDRII SDRAM Modul 667 MHz
HP
EM995AA
€ 45,69* € 54,37
Zubehör
3YR ON-SITE NEXT DAY WORLDWIDE
HP
U4418E
€ 134,32* € 159,84
Zubehör
5Y NBD NOTEBOOK CPU HWSUPP
HP
U7861E
€ 234,69* € 279,28
Zubehör
AC Smart Adapter 90 Watt
HP
ED495AAABB
€ 41,48* € 49,36
Zubehör
AC Smart Car/Air/ Adapter 65W
HP
ED993AAABB
€ 90,80* € 108,05
Zubehör
Basis-Dockingstation Netzteil
HP
EN488AAABB
€ 150,17* € 178,70
Zubehör
Basis-Dockingstation Netzteil
HP
EN488ETABB
€ 152,63* € 181,63
Zubehör
Bluetooth PC Card Maus
HP
RJ316AA
€ 41,50* € 49,39
Zubehör
CARE PACK 4YRS OS ND
HP
U7859E
€ 164,41* € 195,65
Zubehör
Deluxe Nylon-Rucksack
HP
RR317AA
€ 48,24* € 57,41
Zubehör
E-CARE PACK 3YRS OS NBD WW
HP
U4419E
€ 140,68* € 167,41
Zubehör
E-CARE PACK 4 YRS NBD O/S
HP
U7863E
€ 184,01* € 218,97
Zubehör
E-CARE PACK 5 YR TRAVEL PACK
HP
U7864E
€ 260,40* € 309,88
Zubehör
ECAREPACK 3YRS OS NBD F/NC4200
HP
U4415E
€ 96,72* € 115,10
Zubehör
ECAREPACK 4Y ADPICKUP RETURN
HP
U9586E
€ 167,34* € 199,13
Zubehör
EPACK 1YR OS NBD W/DOCK
HP
U4417PE
€ 111,65* € 132,86
Zubehör
EPACK 1YR PUundRTRN 5NBD NB ON
HP
U4426PE
€ 104,77* € 124,68
Zubehör
EPACK 3YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE335E
€ 107,42* € 127,83
Zubehör
EPACK 3YRS ADP PundR OS NBD
HP
UF243E
€ 138,53* € 164,85
Zubehör
EPACK 3YRS ADP PUundRTN NB ONL
HP
U4428E
€ 91,40* € 108,77
Zubehör
EPACK 4YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE336E
€ 184,01* € 218,97
Zubehör
EPACK 4YRS PUundRTRN 5NBD
HP
U7868E
€ 96,46* € 114,79
Zubehör
EPACK 5YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE337E
€ 251,84* € 299,69
Zubehör
Erweiterte Dockingstation
HP
EN489AAABB
€ 175,98* € 209,42
Zubehör
Exklusive Ledertasche
HP
RR316AA
€ 66,25* € 78,84
Zubehör
Hochleistungs Reiseakku
HP
EJ092AAB13
€ 137,04* € 163,08
Zubehör
HP 120GB SATA HDD 7.2kU/Min.
HP
AH920AA
€ 160,19* € 190,63
Zubehör
HP 15.4 Display Sichtschutz
HP
AJ358AA
€ 51,07* € 60,77
Zubehör
HP 82xx 8-Cell Akku
HP
PB992A
€ 142,17* € 169,18
Zubehör HP AC Smart Adapter 135W nx9420 nw9440
HP
ED519AA#B13
€ 63,70* € 75,80
Zubehör HP DVD+-RW Laufwerk Lightscribe 12,5mm
HP
ET353AA
€ 174,34* € 207,46
Zubehör
HP Ladegeraet 1 Einschub
HP
RW635AA
€ 176,49* € 210,02
Zubehör
HP Reiseakku
HP
PB993ET
€ 93,50* € 111,27
Zubehör
HP Reiseakku
HP
PB993A
€ 94,24* € 112,15
Zubehör HP STANDARD BASIC KEYBOARD PS/
HP
DT527AABB
€ 26,44* € 31,46
Zubehör
Kensington Sicherheitsschloss
HP
PC766A
€ 47,38* € 56,38
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS USB
HP
DT528AABD
€ 20,20* € 24,04
Zubehör
MOBILE PORT REPLICATOR
HP
AK155AA
€ 55,90* € 66,52
Zubehör
Monitorstand Notebookeinschub
HP
PA507A
€ 73,64* € 87,63
Zubehör
MultiBayII 24xDVD/CD-RW 9.5mm
HP
PA850A
€ 84,36* € 100,39
Zubehör
MultiBayII 4xDVDRW/CD-RW 9.5
HP
PA851A
€ 133,77* € 159,19
Zubehör
Netzkabel 3 Meter
HP
DC851BABB
€ 19,87* € 23,65
Zubehör
Optische USB Reisemaus
HP
RH304AA
€ 25,29* € 30,10
Zubehör
Optische USB/PS2 2-Tasten Maus
HP
DC369A
€ 22,03* € 26,22
Zubehör
Protect-Tools Java Karte 10er
HP
EL348AA
€ 235,87* € 280,69
Zubehör
Smart Card Reader
HP
EL347AA
€ 73,74* € 87,75
Zubehör
Universal Nylon-Tasche
HP
RR315AA
€ 55,16* € 65,64
Zubehör
USB Diskettenlaufwerk, extern
HP
DC361B
€ 61,36* € 73,02
Zubehör
USB Multibay II Cradle, extern
HP
PA509AB13
€ 50,90* € 60,57
Zubehör
Value Nylon-Tasche
HP
RR314AA
€ 38,54* € 45,86
Zubehör
Verstellbare Notebookhalterung
HP
PA508A
€ 50,90* € 60,57
Zubehör
Womens Sig. Ledertasche in rot
HP
PT186AA
€ 82,41* € 98,07
Zubehör
Womens Sig. Ledertasche schw.
HP
PR277AA
€ 82,41* € 98,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG