Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER VERITON M410 MCT 6000+ 3GB 1TB VHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E623117
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  PS.M41C3.G08
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER VERITON M410 MCT 6000+ 3GB 1TB VHP

Produktbeschreibung:

Um genügend Leistungsreserven für eine herausragende Produktivität zu bieten, vereint der Veriton M410 einen kraftvollen AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Prozessor mit dem AMD 690V Chipsatz. Bis zu 8 GB Systemspeicher garantieren Ausbaumöglichkeiten für die Zukunft. Veredelt durch anwenderfreundliche Software Utlilities der Acer Empowering Technology, ist dieser PC eine kostengünstige, hoch effiziente Arbeitsstation, die perfekt am Arbeitsplatz oder in den SoHo Bereich integriert werden kann.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: AMD
  • Prozessorfamilie: Athlon™ 64 X2
  • Prozessor: 6000+
  • Prozessor-Taktrate: 3000 MHz
  • Motherboard Chipsatz: AMD RS690C
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 1000 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD/RW
  • Betriebssystem: Vista Home Premium
  • Gehäuse: Micro Tower
  • Video-Adapter: NVIDIA® GeForce® 8600 GT
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Home & Multimedia
  • Garantie: 12
  • Höhe: 367 mm
  • Breite: 180 mm
  • Tiefe: 441.5 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4718235926120
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC, PS.M41C3.G08, CPU
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 517,47*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 523,39*
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 532,67*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 543,35*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 555,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  523,39* €  622,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör 1GB DDR2-RAM
Acer
ME.DT206.1GB
€ 65,34* € 77,75
Zubehör 250GB HDD S-ATA 7200RPM T
Acer
HD.SA250.I72
€ 65,90* € 78,42
Zubehör
Acer Advantage 1Y ON 2Y CI
Acer
SV.WPCAF.VT1
€ 29,78* € 35,44
Zubehör Acer Advantage 2 J. Carry-In
Acer
SV.WPCAF.E10
€ 12,43* € 14,79
Zubehör FDD 3.5IN USB EXTERNAL
Acer
SO.FLPRA.001
€ 41,91* € 49,87
Zubehör Int 3,5 Floppy Disk Drive Kit
Acer
SO.FLPG3.001
€ 25,12* € 29,89
Zubehör SATA HDD 500GB 7,2k nHP
Acer
HD.SA500.I72
€ 136,09* € 161,95
Zubehör WARRANTY ON-SITE 1YR
Acer
SV.WPCAF.E11
€ 18,45* € 21,96
Zubehör WARRANTY ON-SITE 3YR
Acer
SV.WPCAF.A09
€ 34,68* € 41,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG