Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EMTEC C250 1 GB HI-SPEED FLASH DRIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E621830
Hersteller:  Emtec
Herst.-Nr.:  EKMMD1GC250
EAN:  3126170058737

EMTEC C250 1 GB HI-SPEED FLASH DRIVE

Produktbeschreibung:

Die C250 USB Stifte bieten Ihnen Beides: ein handliches Format und tolle Leistungen bei einem attraktiven Preis. So wird der C250 Ihre Nummer 1.Ein unwiderstehliches Design! Ein erschwinglicher Peis

Artikeldetails:

  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Interner Speichertyp: Flash Drive
  • Betriebssystem: Windows® 2000, Windows® XP, Windows® VISTA, Mac® OS, Linux® Kernel 2.4x +
  • Schnittstelle: USB 2.0
  • EAN-Nummer: 3126170058737
  • Garantie: 60
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
USB-Speicher
... > Speicher > Flash Speicher > Flash Drive
Weitere Suchbegriffe: Flash, Speicher, EKMMD1GC250, USB, EMTEC, Drive, Laufwerk, Memory
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 7,56*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG