Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON POWERSHOT A580 8MP 4X OPT 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E621108
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  2463B009
EAN:  8714574513898
Artikeldatenblatt

CANON POWERSHOT A580 8MP 4X OPT 2.5

Produktbeschreibung:

Die PowerShot A580 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen für brillante Aufnahmen. Mit dem Easy-Modus ist das Aufnehmen kinderleicht die Face-Detection-Technologie sorgt bei Personenaufnahmen für präzise Resultate.- 8,0 Megapixel - 4fach optisches Zoom - Motion-Detection-Technologie - Face-Detection-Technologie - Rote-Augen-Korrektur - DIGIC III-Prozessor mit iSAPS-Technologie - 2,5 Zoll LCD-Bildschirm und optischer Sucher - 16 Aufnahmemodi inkl. Easy-Modus - Videos in VGA-Qualität inkl. LP-Modus - Print/Share-Taste kompatibel mit PictBridge

Artikeldetails:

  • Megapixel: 8 Megapixel
  • Maximale Auflösung (Festbilder): 3264 x 2448 pixels
  • Optischer Zoom: 4 x
  • Digital Zoom: 4 x
  • Kameralinse entspricht 35 mm: 35-140 mm
  • Displaygröße: 2.5 "
  • Interner Speicher: 32 MB
  • Flash Card Typ: MMC, MMCplus, HC MMCplus, SD, SDHC
  • Batterietype: LiIon Akku
  • Akku-/Batterietyp: AA Mignon
  • Höhe: 94.3 mm
  • Breite: 64.7 mm
  • Tiefe: 40.8 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8714574513898
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Fotoapparat
... > Bildbearbeitung > Digitale Kameras > Kameras
Weitere Suchbegriffe: Farbdrucker, Matrixdrucker, Regal, Spot, Tintenstrahldrucker, Fotoapparat, Kamera, Kamera, Photoapparat, Photoapparat, canon_A580, Fotoapparat
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
4 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 109,03*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 111,24*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 111,86*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 112,19*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 113,76*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Canon
7640A003
€ 42,52*
€ 50,60
Zubehör
Canon
1169B003
€ 53,74*
€ 63,95
Zubehör
Canon
0021X145
€ 16,37*
€ 19,48
Zubehör
Canon
9940A001
€ 85,98*
€ 102,32
Zubehör
Canon
1171B002
€ 25,44*
€ 30,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG