Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CANON DIGITAL IXUS 80 + TASCHE + AKKU + 2GB SD-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E621106-M
Hersteller:  Canon
Herst.-Nr.:  E621106-M
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Canon

CANON DIGITAL IXUS 80 + TASCHE + AKKU + 2GB SD-C

Produktbeschreibung:

Die elegante Digital IXUS 80 IS ist in vier attraktiven Farbausführungen erhältlich*. Die Kamera nutzt innovative Technologien und ein Objektiv mit Bildstabilisator - und ist trotzdem erfreulich kompakt. - Aluminiumgehäuse in vier verschiedenen Farbausführungen* - 8,0 Megapixel - 3fach optisches Zoomobjektiv mit Bildstabilisator - Motion-Detection-Technologie - Face-Detection-Technologie - Rote-Augen-Korrektur - DIGIC III-Prozessor mit iSAPS - 2,5 Zoll PureColor II LCD-Bildschirm - 18 Aufnahmemodi - Kreative Movie-Optionen + Tasche + Akku + 2GB SD-Card

Artikeldetails:

  • Megapixel: 8 Megapixel
  • Maximale Auflösung (Festbilder): 3264 x 2448 pixels
  • Optischer Zoom: 3 x
  • Digital Zoom: 4 x
  • Kameralinse entspricht 35 mm: 38-114 mm
  • Displaygröße: 2.5 "
  • Interner Speicher: 32 MB
  • Flash Card Typ: MMC, MMCplus, HC MMCplus, SD, SDHC
  • Batterietype: LiIon Akku
  • Akku-/Batterietyp: NB-4L
  • Höhe: 54.8 mm
  • Breite: 86.8 mm
  • Tiefe: 22 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8714574513720
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Fotoapparat
... > Bildbearbeitung > Digitale Kameras > Digitale Kompakt-Kameras
Weitere Suchbegriffe: 2513B007, Digitalkamera, Photoapparat, Fotoapparat, Kamera
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 199,28*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG