Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E620878 Herst.-Nr.: GF343AA EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | HP DVD+-RW SUPER MULTI 16X4X16X DL LS SATA Produktbeschreibung: Hardware Massenspeicher / Laufwerke Diverse Laufwerke Multi-Format DVD-Recorder HP DVD+-RW SUPER MULTI 16X4X16X DL LS SATA Artikeldetails: - Gewicht: 1180 g
- Höhe: 17.3 mm
- Breite: 59.1 mm
- Tiefe: 79.9 mm
- EAN-Nummer: 0883585112937
- Garantie: 12
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | DVD-Brenner (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvd, Hewlett-Packard, brenner, S-ATA, GF343AA, lightscribe |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 55,85* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 57,16* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 58,40* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 60,79* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 62,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 69,04* | € 82,16 | Ähnlich | | | | € 112,30* | € 133,64 | Ähnlich | | | | € 265,17* | € 315,55 | Ähnlich | | | | € 373,64* | € 444,63 | Ähnlich |  | | | € 356,28* | € 423,97 | Ähnlich |  | | | € 31,31* | € 37,26 | Ähnlich |  | | | € 296,37* | € 352,68 | Ähnlich | | | | € 342,63* | € 407,73 | Ähnlich | | | | € 897,48* | € 1.068,00 | Ähnlich |  | | | € 30,32* | € 36,08 | Ähnlich | | | | € 29,44* | € 35,03 |
|  |  |
|
 |
|
|