Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ADOBE TECHNICAL COMMUNICATION SUITE UPG WIN GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E620453
Hersteller:  Adobe
Herst.-Nr.:  29290029
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Adobe
Autorensysteme

ADOBE TECHNICAL COMMUNICATION SUITE UPG WIN GE

Produktbeschreibung:

Adobe präsentiert die Technical Communication Suite – eine Komplettlösung für das Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen von professionellen technischen Dokumenten und Büchern, Online-Hilfesystemen, Knowledge Bases und interaktiven Inhalten für Schulungen oder E-Learning in mehreren Formaten und Sprachen.

Weitere Informationen:
Produkt Typ:Grafiksoftware (Arbeitsplatz)
... > Software > Grafik/DTP/PDF > Komplettpakete
Weitere Suchbegriffe: 29290029
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Inmac 8 Tage Frei Haus € 887,80*
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 900,53*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  887,80* €  1.056,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CallMgr/SW Unifi 4.3 f MCS 7825-I3 1000u (CM4.3-K9-7825-I3)
Cisco
CM4.3-K9-7825-I3
€ 2.682,26* € 3.191,89
Ähnlich CANON Phototasche 100EG (0027X679)
Canon
0027X679
€ 35,10* € 41,77
Ähnlich IP Phone/7945-Gig Ethernet-Color Spr (CP-7945G=)
Cisco
CP-7945G=
€ 214,17* € 254,86
Ähnlich IP Phone/7965-Gig-Color w/1 RTU Li (CP-7965G-CH1)
Cisco
CP-7965G-CH1
€ 374,45* € 445,60
Ähnlich IP Phone/Unified 7962 -spare (CP-7962G=)
Cisco
CP-7962G=
€ 231,82* € 275,87
Ähnlich SW/Computrace One 1 Year Licence (30R7360)
Lenovo
30R7360
€ 47,91* € 57,01
Ähnlich SW/Computrace One 2 Year Licence (30R7361)
Lenovo
30R7361
€ 74,66* € 88,85
Ähnlich TFT 22 P221Wd 5ms 2500:1 DVI (ET.EP1WE.002)
Acer
ET.EP1WE.002
€ 216,24* € 257,33
Ähnlich Vaio VGP-CP16 Modische Schutztasche 15.5 (VGPCP16)
Sony
VGPCP16
€ 44,96* € 53,50
Ähnlich Vaio VGP-CP17 Modische Schutztasche (VGPCP17)
Sony
VGPCP17
€ 44,78* € 53,29
Ähnlich ZyXEL NBG-510S (91-003-204001B)
Zyxel
91-003-204001B
€ 109,16* € 129,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG