Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E620448 Herst.-Nr.: 23060 EAN: 0051122230608 |
| |
|
|  |  |
 | IMATION D20 DISC PUBLISHER CD/DVD Produktbeschreibung: Hinterlassen Sie einen professionellen, bleibenden Eindruck mit dem D20 Disc Publisher von Imation. Diese leicht zu handhabende Publishing-Lösung für CDs und DVDs ist von kompaktem, professionellem Design, das sich gut auf Ihrem Desktop einfügt. Mit einer Kapazität von bis zu 20 CDs oder DVDs kopiert er automatisch und druckt brillante direct-to-disc Tintenstrahl-Grafiken auf jede mit Tintenstrahler bedruckbare Standard-CD oder DVD. Erzeugen Sie eine noch bessere Bildqualität und fantastische Farben mit Imation AquaGuard CDs oder DVDs. Das schnelle Einstellen mit Hilfer der leicht zu bedienenden Software ermöglicht es Ihnen, CDs oder DVDs in nur wenigen Minuten zu brennen und zu drucken. Zusammen mit AquaGuard CDs und DVDs von Imation und mit Imation Tinte und Bildgestaltungssoftware garantiert der D20 Disc Publisher ein Maximum an Gestaltungsfreiheit, brillante Farben vom Rand bis zur Lochung sowie ein schnelles Trocknen der ausgedruckten Grafiken, das ein Verwischen bei Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit verhindert. Artikeldetails: - Gewicht: 5100 g
- Höhe: 178 mm
- Breite: 375 mm
- Tiefe: 381 mm
- EAN-Nummer: 0051122230608
- Garantie: 12
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | CD-Brenner (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.113,83* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 1.113,93* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 1.114,43* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.176,96* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 1.232,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 52,96* | € 63,02 | Ähnlich |  | | | € 17,58* | € 20,92 | Ähnlich | | | | € 29,44* | € 35,03 | Ähnlich |  | | | € 16,20* | € 19,28 | Ähnlich |  | | | € 3,34* | € 3,97 | Ähnlich | | | | € 1.576,85* | € 1.876,45 | Ähnlich |  | | | € 40,67* | € 48,40 | Ähnlich |  | | | € 51,59* | € 61,39 | Ähnlich | | | | € 34,49* | € 41,04 | Ähnlich |  | | | € 168,41* | € 200,41 | Ähnlich |  | | | € 108,09* | € 128,63 | Ähnlich | | | | € 15,66* | € 18,64 | Ähnlich |  | | | € 14,18* | € 16,87 | Ähnlich |  | | | € 96,63* | € 114,99 | Ähnlich |  | | | € 96,63* | € 114,99 | Ähnlich | | | | € 53,70* | € 63,90 | Ähnlich | | | | € 185,25* | € 220,45 | Ähnlich | | | | € 88,04* | € 104,77 | Ähnlich | | | | € 1.132,54* | € 1.347,72 | Ähnlich |  | | | € 15,50* | € 18,45 |
|  |  |
|
 |
|
|