Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CISCO ASA 5505-BUN-K9 FIREWALL EDITION 10 USER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E620275
Hersteller:  Cisco
Herst.-Nr.:  ASA5505-BUN-K9
EAN:  0882658082238
Artikeldatenblatt

CISCO ASA 5505-BUN-K9 FIREWALL EDITION 10 USER

Produktbeschreibung:

Adaptive Security Appliance (ASA) 5505-BUN-K9: Firewall Edition - 10 User Bundle: Firewall, 10 IPSec VPN-Peers, 2 SSL-VPN Peers, 3DES/AES Lizenz, 8-Port 10/100 Fast Ethernet Switch (davon 2 mit Power over Ethernet (PoE)), 3 VLANs, SSC-Erweiterungsslot

Artikeldetails:

  • WAN Port: RJ-45/1
  • LAN port: RJ-45/8
  • Drahtlose LAN Unterstützung: N/-
  • VPN Unterstützung: Y
  • Anzahl VPN-Tunnel: 25
  • Firewall: N
  • Network Connection Typ: 10/100
  • Flash-Speicher: 64 MB
  • DRAM Speicher: 256 MB
  • Ports_Catalog: 8x 10/100 BaseTX RJ45
  • Cards_Catalog: Y/25
  • Garantie: 12
  • Gewicht: 1800 g
  • Paketgewicht: 2850 g
  • Höhe: 44.5 mm
  • Breite: 200.4 mm
  • Tiefe: 174.5 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0882658082238
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Router
... > Netzwerkprodukte > Router > Router VPN
Weitere Suchbegriffe: ASA5505-BUN-K9
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 236,80*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 238,13*
1 Tag
pro Packung
€ 5,00*
€ 241,56*
21 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 243,20*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 270,69*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Cisco
ASA5505-SEC-PL
€ 432,81*
€ 515,04
Zubehör
Cisco
ASA5505-SW-10-UL
€ 199,90*
€ 237,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG