Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APPLE MACBOOK AIR 2GB + SUPERDRIVE IM PAKET


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E620139-S
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  E620139-S
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

APPLE MACBOOK AIR 2GB + SUPERDRIVE IM PAKET

Produktbeschreibung:

Extrem flach, extrem mobil und mit nichts vergleichbar – das ist das MacBook Air. Die Entwicklung eines derart flachen Notebooks setzt voraus, neue Wege zu gehen, verschiedene Funktechnologien zu nutzen und ein bahnbrechendes Design umzusetzen. Das MacBook Air setzt einen neuen Maßstab für mobiles Computing.Inklusive Superdrive

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 13.3 "
  • Grafikstandard: WXGA
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Max. Auflösung: 1280 x 800 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: L7500
  • Prozessor-Taktrate: 1600 MHz
  • Garantie: 12
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 80 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: MAC OS X
  • Anwendungsgebiet: MAC Notebooks
  • Video-Adapter: Intel® GMA X3100
  • Video-Adapter-Speicher: 144 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.0 h
  • Gewicht: 1360 g
  • Höhe: 19.4 mm
  • Breite: 325 mm
  • Tiefe: 227 mm
  • Konformität mit Energieeffizienz: Y
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0885909169382
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Sub-Notebook < 14 IN
Weitere Suchbegriffe: E620139-S, Apple
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 1.426,50*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,50*
€ 1.697,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG