Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEXMARK E250DN A4 INKL. 3 JAHRE GAR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E619226
Hersteller:  Lexmark
Herst.-Nr.:  008049041
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

LEXMARK E250DN A4 INKL. 3 JAHRE GAR.

Produktbeschreibung:

Kleine Größe, große Leistung Der kompakte Monochrom-Laserdrucker E250d von Lexmark bietet einen extrem niedrigen Geräuschpegel (nur 46 dB(A) im Quiet-Modus) und ist für einen Drucker mit Duplex-Funktion extrem preisgünstig. Damit ist er die ideale Lösung für Desktop-Anwender oder kleine Arbeitsgruppen. Er ist für anspruchsvollste Druckjobs konzipiert und erstellt professionelle Dokumente mit gestochen scharfer 2.400 IQ-Auflösung.

Artikeldetails:

  • Drucktechnologie: Laser B/W
  • Druckformat: A4
  • Geschwindigkeit (s/w): 28 ppm
  • Ausgabe der 1. Seite (Schwarz): 8 s
  • Druckvolumen: 50000 pages per month
  • Maximale Auflösung: 600 x 600 DPI
  • Interner Speicher: 32 MB
  • Maximaler Hauptspeicher: 96 MB
  • Prozessor-Taktrate: 366 MHz
  • Papierzuführung: 250 sheets
  • Papierzuführung (max.): 800 sheets
  • Schnittstelle: USB 2.0, Parallel, Ethernet 10/100 Base TX
  • Netzwerkfähigkeit: Y
  • Druckersprachen (Standard): PCL 5e, PCL6
  • Duplexdruck: Y
  • Geräuschentwicklung: 50 dB(A)
  • Mac-Kompatibilität: Y
  • Gewicht: 11400 g
  • Höhe: 259.5 mm
  • Breite: 359 mm
  • Tiefe: 396 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0000080490418
  • Garantie: 36
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Laserdrucker
... > Drucker > Laserdrucker > S/W
Weitere Suchbegriffe: 008049041, Drucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 123,23*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 125,65*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 128,25*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 129,10*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 129,24*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Lexmark
0E250X22G
€ 25,15*
€ 29,93
Zubehör
Lexmark
0E250A11E
€ 59,41*
€ 70,70
Zubehör
Lexmark
0E250A31E
€ 59,41*
€ 70,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG