Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER AL2023WA 20ZOLL TFT ANALOG+DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E617913
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.D23WZ.A04
EAN:  4718235345471
Artikeldatenblatt

ACER AL2023WA 20ZOLL TFT ANALOG+DIGITAL

Produktbeschreibung:

20 Zoll LCD/ digital/analog/ schwarz/silber/ schwarz/silber/ 2500 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 160 °/ vert.: 160 °/ 5 ms/ 1.680 x1.050/ Pivot drehbar 90°/ Speaker/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ D-Sub 15 pol., DVI/ 5,0 kg netto/ TÜV-GS/

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 20 "
  • Max. Auflösung: 1680 x 1050 pixels
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Anzeigehelligkeit: 300 cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 2500:1
  • Farbe des Produktes: Silver/Black
  • Schnittstelle: D-Sub, DVI-D
  • Eingangssignal: Analog, Digital
  • Pivot: Y
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Y
  • TCO 03 Zertifiziert: Y
  • Energieverbrauch (Betrieb): 50 W
  • Energieverbrauch, Standby: 2 W
  • Höhe: 434.6 mm
  • Breite: 475.1 mm
  • Tiefe: 229.3 mm
  • EAN-Nummer: 4718235345471
  • Garantie: 36
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
TFT-Monitor
... > Monitore > TFT-Display > 20 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, LCD, ET.D23WZ.A04
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 152,34*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 152,84*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 163,65*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 165,07*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 171,78*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,95*
€ 28,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG