Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E617503 Herst.-Nr.: WDH1Q5000E EAN: 0718037121406 |
| | |
|
|  |  |
 | WD MY BOOK STUDIO EDITION 500GB HDD USB FW ESATA Produktbeschreibung: Schnittstelle: USB 2.0/Firewire 400 /Firewire 800/E-SATA,/ Kapazität: 500 GB/ Formfaktor: 3,5 Zoll/ extern/ Retail Artikeldetails: - Festplatte Größe: 3.5 "
- Festplatte: 500 GB
- Festplatte Schnittstelle: FireWire 400, FireWire 800, Serial ATA/300, USB 2.0
- Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: 7200 RPM
- Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit: 21 ms
- Interner Cache: 8 MB
- Farbe des Produktes: Silver
- Garantie: 36
- Höhe: 166 mm
- Breite: 54 mm
- Tiefe: 137 mm
- RoHS: Y
- WEEE: Y
- EAN-Nummer: 0718037121406
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Festplatte (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, extern, 3,5IN, festplatte, 3.5, Western, zoll, HDD, externe, 3,5, Drive, Harddisc, WDH1Q5000E, 3.5IN, Digital, e-sata |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 91,53* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 93,82* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 93,94* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 95,99* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 105,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 119,86* | € 142,63 | Ähnlich |  | | | € 143,52* | € 170,79 | Ähnlich |  | | | € 143,64* | € 170,93 | Ähnlich |  | | | € 143,64* | € 170,93 | Ähnlich |  | | | € 78,37* | € 93,26 | Ähnlich |  | | | € 2.452,83* | € 2.918,87 | Ähnlich |  | | | € 59,51* | € 70,82 | Ähnlich |  | | | € 187,26* | € 222,84 | Ähnlich |  | | | € 1.244,97* | € 1.481,51 | Ähnlich |  | | | € 6.344,46* | € 7.549,91 | Ähnlich |  | | | € 6.523,41* | € 7.762,86 |
|  |  |
|
 |
|
|