Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E617499 Herst.-Nr.: WDH1Q10000E EAN: 0718037122779 |
| | |
|
|  |  |
 | WD MY BOOK STUDIO EDITION 1.0TB HDD USB FW ESATA Produktbeschreibung: Speed ist das, was Sie benötigen, um die Videoverarbeitung, großen Design-Projekte, die Verwaltung oder Fotoshootings und das ist es, was dieses Laufwerk liefert mit FireWire 800 und eSATA-Konnektivität. Mit unserem automatische Backup-Funktion Ihre kreativen Meisterwerke wird unterstützt die Minuten speichern Sie sie. Produktinformation FeaturesEasy einrichten, einfach zu bedienen - Installation ist ein Kinderspiel, da man sich nicht wirklich dieses Laufwerk installieren, musst Du nur einstecken und schon können Sie es verwenden. Es ist keine CD zu installieren, die im Lieferumfang enthaltene Software Lasten aus dem Laufwerk das erste Mal, wenn Sie stecken Sie es in. Automatic Backup - Sichern Sie wichtige Projekte auf mehrere Ziele, einschließlich Dateien, Server, tragbare Laufwerke und mein Buch. Projekt-Dateien synchronisieren, damit sie gegenwärtigen und sicher. Stellen Sie ihn und vergessen jedesmal, wenn Sie eine Veränderung ist es automatisch gesichert. Leistungsstarke Quad-Schnittstelle - - USB 2,0 - Für Bequemlichkeit und die Kompatibilität zwischen mehreren Computern. -- FireWire 400 und 800 - High-Performance-Schnittstellen, sind perfekt für Macintosh -Computern. -- ESATA 3 Gb / s - Die ultra-schnelle eSATA-Schnittstelle bietet Ihnen Geschwindigkeit vergleichbar mit einem State-of-the-art internen Festplatte. Formatiert für Macintosh - Einrichtung mit HFS + Journaled Formatierung für die komplette Macintosh-Kompatibilität. Software im Lieferumfang erfordert Mac OS X 10.4.8 oder höher. Lässt sich einfach neu formatiert für Windows 2000/XP/Vista. Passend für Recht - nimmt nicht mehr Platz als ein Taschenbuch Buch. Sammeln Sie zwei oder mehr und sie nisten sich nahtlos zusammen wie Bücher in einem Regal. Speicherkapazitätsanzeige - Sie auf einen Blick sehen, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Laufwerk. (Funktioniert mit dem USB-und FireWire-Anschluss.) Umweltfreundliche - Unsere umweltfreundlichen Antrieb ist konzipiert, um Energie zu sparen, indem Sie in den Standby-Modus nach 10 Minuten Inaktivität. Wenn Sie bereit sind, diese zu nutzen, My Book aufwacht automatisch. SmartPower Features - Dieser Antrieb schaltet sich ein-und ausschalten mit dem Computer und Safe Shutdown verhindert, dass das Laufwerk ausgeschaltet wird, bevor alle Ihre Daten gespeichert sind. (Funktioniert mit dem USB-und FireWire-Anschlüsse.) Sorgt dafür, dass das Laufwerk im Inneren kühl - Die My Book Gehäuse's Wärme ableitenden Design mit Morse-Code verhindert Anhaftungen Hitze
einem berüchtigten Killer-Daten. Wie geil ist das denn? Ideal für Speicherkapazität hinzugefügt werden kann Hause oder im Büro-Computern. Perfekt für Datensicherung Systemanforderungen Freier USB-, FireWire-oder eSATA-Anschluss Mac OS X 10.4.8 oder höher Windows 2000/XP/Vista Hinweis: Dieses Laufwerk ist formatiert und die Pre-Software geladen ist konzipiert für einen Macintosh-Betriebssystem. Treiber und Utilities für Windows-Nutzer steht zum Download bereit. Finden Sie im Knowledge Base-Artikel 1550 für weitere Informationen. Package inkludiert Externe Festplatte USB-Kabel FireWire 800-Kabel FireWire 800 bis 400-Kabel AC-Adapter Quick Install Guide Artikeldetails: - Festplatte Größe: 3.5 "
- Festplatte: 1000 GB
- Festplatte Schnittstelle: FireWire 400, FireWire 800, eSATA, USB 2.0
- Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: 7200 RPM
- Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit: 15 ms
- Interner Cache: 8 MB
- Farbe des Produktes: Silver
- Gewicht: 1170 g
- Höhe: 166 mm
- Breite: 54 mm
- Tiefe: 137 mm
- RoHS: Y
- WEEE: Y
- EAN-Nummer: 0718037122779
- Garantie: 60
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Festplatte (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, FireWire Festplatte, FireWire Festplatten, Regal, USB Festplatte, USB Festplatten, zoll, 3,5IN, Festplatte, Digital, 3.5, 3,5, externe, 18037122779, e-sata, HDD, UPC, extern, WDH1Q10000E, 3.5IN, Western |
|  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 132,34* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 132,64* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 134,04* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 134,06* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 150,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|