Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E616637 Herst.-Nr.: VAA840E1 EAN: 0018208913794 |
| |
|
|  |  |
 | NIKON COOLPIX P5100 CAMERA12MP 3.5X OPT ZOOM Produktbeschreibung: Leistungsstarke 12,1-Megapixel-Kamera, die sich durch ihre ausgezeichnete Ergonomie und hervorragende Leistung abhebt. Ideal für Fotografen, die ihre Kreativität voll ausschöpfen möchten. Der 2,5-Zoll-LCD-Monitor, der optische Sucher, die fortschrittliche Belichtungssteuerung und die beeindruckende Systemkompatibilität ergeben eine außerordentliche Vielseitigkeit. Die leistungsstarke Bildstabilisierungstechnologie, ISO 3200* und ein NIKKOR-Objektiv mit 3,5-fach-Zoom sorgen selbst bei schwacher Beleuchtung für scharfe und rauscharme Aufnahmen. Diese Kamera ist in Schwarz erhältlich. *ISO 3200 ist nur für Bildgrößen von 5 M (2592 x 1944) oder kleiner verfügbar Artikeldetails: - Megapixel: 12 Megapixel
- Maximale Auflösung (Festbilder): 4000 x 3000 pixels
- Optischer Zoom: 3.5 x
- Digital Zoom: 4 x
- Kameralinse entspricht 35 mm: 35-123 mm
- Displaygröße: 2.5 "
- Interner Speicher: 52 MB
- Flash Card Typ: SD
- Batterietype: LiIon Akku
- Akku-/Batterietyp: EN-EL5
- Gewicht: 200 g
- Höhe: 64.5 mm
- Breite: 98 mm
- Tiefe: 41 mm
- EAN-Nummer: 0018208913794
- Garantie: 12
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Fotoapparat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kamera, Photoapparat, VAA840E1, Fotoapparat |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 194,88* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 219,91* |  |  |  |  | | 77 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 256,75* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 269,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör |  | | | € 6,30* | € 7,50 | Zubehör |  | | | € 88,96* | € 105,86 | Zubehör |  | | | € 15,72* | € 18,71 | Zubehör |  | | | € 10,45* | € 12,44 | Zubehör |  | | | € 21,41* | € 25,48 | Zubehör | | | | € 11,30* | € 13,45 | Zubehör | | | | € 32,16* | € 38,27 | Zubehör | | | | € 20,37* | € 24,24 | Zubehör | | | | € 27,27* | € 32,45 | Zubehör |  | | | € 100,22* | € 119,26 | Zubehör | | | | € 211,50* | € 251,69 | Zubehör | | | | € 314,32* | € 374,04 | Zubehör | | | | € 158,44* | € 188,54 | Zubehör |  | | | € 14,58* | € 17,35 | Zubehör | | | | € 11,30* | € 13,45 | Zubehör |  | | | € 72,31* | € 86,05 |
|  |  |
|
 |
|
|