Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BLUECHIP PC VMDR4500 C2D-E4500 1GB 160GB DVD DOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E616457
Hersteller:  Bluechip
Herst.-Nr.:  VMDR4500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Tastatur Adapter

BLUECHIP PC VMDR4500 C2D-E4500 1GB 160GB DVD DOS

Produktbeschreibung:

bluechip entwickelt, baut und vertreibt seit fast 15 Jahren individuell auf ganz unterschiedliche Kundenanforderungen zugeschnittene Server, Workstations und Desktop-PCs für Profi-Anwendungen, die mittlerweile bei mehreren hunderttausenden zufriedenen Nutzern im Einsatz sind. Seit Herbst 2006 stellen wir in unserem Stammwerk in Thüringen auch Notebooks für Business-Kunden her. Über den Online-Konfigurator (Login erforderlich) können Sie sich Ihr Wunschsystem zusammenstellen - oder Sie fragen Ihren persönlichen Ansprechpartner im bluechip-Vertrieb.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessor: E4500
  • Prozessor-Taktrate: 2200 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® 945G Express
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 160 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD
  • Betriebssystem: FreeDos
  • Schnittstelle: 2 PS/2, 1 serial, 1 parallel, 4 USB 2.0, 1 E-SATA
  • Gehäuse: Mini Tower
  • Video-Adapter: Intel® GMA 950
  • Anwendungsgebiet: Business (Desktop)
  • Garantie: 24
  • Höhe: 365 mm
  • Breite: 180 mm
  • Tiefe: 388 mm
  • Enstpricht Blauem Engel: N
  • Eco designed: N
  • Konformität mit Energieeffizienz: N
  • Energy Star zertifiziert: N
  • Green flagship: N
  • RoHS: Y
  • TÜV Eco: N
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4949268613705
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: CORE, E616457-S, S-ATA, SERIELL, MAUS, DEAL, CPU, TASTATUR, E-SATA, E618769, Computer, PREISBRECHER, PRO, VMDR4500, ZOLL, E612367, XP-PRO, 1.024, DUO, INTEL, LAUFWERK, BlueChip, MICROSOFT, VISTA, 3.5
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
Frei Haus
€ 257,43*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG