Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER EXTENSA E210 ATH64 X2 5000+ 2GB 320GB VHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E613277
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  PS.E21C3.G03
EAN:  4718235924683
Artikeldatenblatt

ACER EXTENSA E210 ATH64 X2 5000+ 2GB 320GB VHP

Produktbeschreibung:

Extensa E210 ATH64 X2 5000 2GB 320GB VHP

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: AMD
  • Prozessorfamilie: Athlon™ 64 X2
  • Prozessor: 5000+
  • Prozessor-Taktrate: 2600 MHz
  • Motherboard Chipsatz: AMD 690
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 320 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Home Premium
  • Schnittstelle: 1xP,8xUSB 2.0, 2xPS/2, Audio, LAN, VGA
  • Gehäuse: Mini Tower
  • Video-Adapter: ATI Radeon™ HD 2400 Pro
  • Video-Adapter-Speicher: 128 MB
  • Anwendungsgebiet: Home & Multimedia
  • Garantie: 24
  • Gewicht: 10400 g
  • Höhe: 367 mm
  • Breite: 180 mm
  • Tiefe: 441 mm
  • Nordic Swan: -
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 4718235924683
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC, PS.E21C3.G03, CPU
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Inmac
Frei Haus
€ 388,28*
5 Tage
€ 2,69*
€ 400,45*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Acer
SV.WNBAF.EX2
€ 24,79*
€ 29,50
Sonstiges
NEC
60001772
€ 157,59*
€ 187,53
Sonstiges
Qlty
0873133
€ 7,47*
€ 8,89
Sonstiges
Sharkoon
4044951008209
€ 36,63*
€ 43,59
Sonstiges
Twinco
1202/8
€ 30,50*
€ 36,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG