Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SAMSUNG P500-PRO BASHIGA T7250 1 120GB 15.4 XPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E613219
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  NP-P500-RA01DE
EAN:  8808987492595
Artikeldatenblatt

SAMSUNG P500-PRO BASHIGA T7250 1 120GB 15.4 XPP

Produktbeschreibung:

Leicht: 2,68 kg Kompakt und leicht. Das P500 ist ein kompaktes Leichtgewicht mit optimaler Business-Funktionalität. SuperBright© Matt LCD Maßgeschneidert für mobile Geschäftsleute: das entspiegelte 15’’ Wide SuperBright© Matt LCD-Display liefert hochauflösende, extrem scharfe und kristallklare Bilder – sogar bei schwierigen Lichtverhältnissen. Stabiles Gehäuse: Protect-o-Edge© Genießen Sie ein sicheres Gefühl mit Samungs Protect-o-Edge©-Gehäuse! Ein extrem robustes Gehäuse-Design schützt Ihr Notebook und rüstet es für besonders hohe Beanspruchung. Robuste Oberfläche: Protect-o-SoftGrip© Mit dem P500 haben Sie immer alles sicher im Griff! Die hochwertige Oberfläche, eine spezielle gummiartige Beschichtung, garantiert sicheren Halt und schützt das hochwertige Gehäuse vor Kratzern. Flüsterleise: SuperSilent Mode© Wann immer Sie in einem Meeting oder einer geräuschsensiblen Umgebung sind – dank exzellenter Samsung Lüfter-Technologie schalten Sie Ihr Notebook einfach in den flüsterleisen SuperSilent Mode©! SilverNano™-Tastatur Die Tastatur ist mit nanogroßen Silber-Ionen beschichtet und wirkt so antibakteriell und keimhemmend. Ganz gleich, wie viele Personen mit Ihrem Notebook arbeiten – Ihre Tastatur bleibt hygienisch rein. Samsung Qualität Samsung Notebooks garantieren höchste Qualität. Samsungs P500-PRO 15’’ Notebook wird ausschließlich aus AA Qualitätskomponenten gefertigt. Als Nr. 1 in der Kundenzufriedenheit liefert Ihnen Samsung die herausragende Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 15.4 "
  • Grafikstandard: WXGA
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 15:9
  • Max. Auflösung: 1280 x 800 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T7250
  • Prozessor-Taktrate: 2000 MHz
  • Garantie: 24
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 120 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: XP Pro
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Video-Adapter: ATI Radeon™ Xpress 1250
  • Video-Adapter-Speicher: 128 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 3.0 h
  • Gewicht: 2680 g
  • Höhe: 35 mm
  • Breite: 358 mm
  • Tiefe: 262 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 8808987492595
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Notebook Laufwerk, Samsung, VISTA, WXGAB, 120GB, E621156, LAPTOP, DVD, DUO, BLUETOOTH, BASHIGA, 1GB, CORE, XP-PRO, RADEON, MICROSOFT, MATT, WINDOWS, INTEL, CORE2DUO, ATI, SLOT, TFT, NON, WXGA, MULTILAUFWERK, BRENNER, NP-P500-RA01DE, 15.4, DISPLAY, LAYER, NOTEBOOK, PRO, GLARE, CARD, MOBIL, ZOLL, DOUBLE, MOBILE
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 1 Tag Frei Haus € 655,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  655,59* €  780,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG