Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP DC7800 USDT E6550 1GB 80GB DVD/RW VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E613082
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GQ653AW#ABD
EAN:  0883585331369
Artikeldatenblatt

HP DC7800 USDT E6550 1GB 80GB DVD/RW VB

Produktbeschreibung:

Der HP Compaq dc7800 Business Desktop-PC wurde für Unternehmen konzipiert, die erstklassige Lifecycle Management-Funktionen, Lösungen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb sowie spezialisierte Auslegungen für individuelle Anforderungen benötigen. Die richtige Wahl, wenn Sie sich auf eingebaute Konstruktionserfahrung verlassen und sich auf Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit konzentrieren möchten.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™2 Duo
  • Prozessor: E6550
  • Prozessor-Taktrate: 2330 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® Q35 Express
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 80 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD/RW
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Schnittstelle: 8 USB 2.0, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 D-SUB, Audio-In, Audio-Out
  • Gehäuse: Ultra Small Form Factor
  • Speicherplätze: 2 SODIMM
  • Video-Adapter: Intel® GMA 3100
  • Video-Adapter-Speicher: 256 MB
  • Anwendungsgebiet: Business (Desktop)
  • Garantie: 36
  • Energieverbrauch (Betrieb): 39.8 W
  • Energieverbrauch, Standby: 3.13 W
  • Gewicht: 3180 g
  • Paketgewicht: 6520 g
  • Höhe: 66 mm
  • Breite: 251.5 mm
  • Tiefe: 254 mm
  • Verpackungstiefe: 499.9 mm
  • Verpackungshöhe: 218.4 mm
  • Paketbreite: 398.3 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • Green flagship: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585331369
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Personal Computer
... > Hardware > Computer > Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC, GQ653AW#ABD, Hewlett-Packard, CPU
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 500,15*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 524,77*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 525,66*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 529,53*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 530,53*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
GK995AA
€ 20,67*
€ 24,60
Zubehör
HP
PY278AA
€ 101,61*
€ 120,92
Zubehör
HP
GK994AA
€ 27,37*
€ 32,57
Zubehör
HP
AH043AA
€ 84,17*
€ 100,16
Zubehör
HP
PV606AA
€ 44,94*
€ 53,48
Zubehör
HP
U7898E
€ 104,80*
€ 124,71
Zubehör
HP
U7896E
€ 77,18*
€ 91,84
Zubehör
HP
U7900E
€ 202,21*
€ 240,63
Zubehör
HP
PY277AA
€ 77,16*
€ 91,82
Zubehör
HP
DT529A#ABD
€ 19,63*
€ 23,36
Zubehör
HP
DC198A
€ 19,69*
€ 23,43
Zubehör
HP
U5868E
€ 137,66*
€ 163,82
Zubehör
HP
GN783AA
€ 72,90*
€ 86,75
Zubehör
HP
PC766A
€ 46,87*
€ 55,78
Zubehör
HP
DT528A#ABZ
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DC172B
€ 19,62*
€ 23,35
Zubehör
HP
DT527A#AC0
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT527A#ABD
€ 19,63*
€ 23,36
Zubehör
HP
DT527A#ABY
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#ABB
€ 19,65*
€ 23,38
Zubehör
HP
DT527A#ABE
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#ABF
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#ABU
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#AKC
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#ABZ
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#UUZ
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#ABH
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT527A#AKD
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT527A#AB9
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT527A#ACB
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT527A#ABS
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT528A#AKB
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT528A#ABB
€ 19,69*
€ 23,43
Zubehör
HP
DT528A#ABE
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT528A#ABF
€ 19,95*
€ 23,74
Zubehör
HP
DT528A#ABU
€ 19,78*
€ 23,54
Zubehör
HP
DT528A#UUZ
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT528A#ABH
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DT528A#AB9
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
DT528A#ACB
€ 20,99*
€ 24,98
Zubehör
HP
GW405AA
€ 35,49*
€ 42,23
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
GE316TABD
€ 119,60*
€ 142,32
Zubehör
HP
GE317TABD
€ 190,34*
€ 226,50
Zubehör
HP
GE318TABD
€ 122,05*
€ 145,24
Zubehör
HP
RZ362AABD
€ 125,99*
€ 149,93
Zubehör
HP
RZ364AABD
€ 202,07*
€ 240,46
Zubehör
HP
RZ366AABD
€ 162,22*
€ 193,04
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,23*
€ 19,31
Zubehör
HP
GJ121AA
€ 19,84*
€ 23,61
Zubehör
HP
GJ117AA
€ 9,98*
€ 11,88
Zubehör
HP
EM717AA
€ 35,85*
€ 42,66
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 39,45*
€ 46,95
Zubehör
HP
EM449AA
€ 30,13*
€ 35,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG