Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TRAFFIC ASSIST PRO FERRARI 7929 PNA NAVIGATION


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E612572
Hersteller:  Becker
Herst.-Nr.:  7929
EAN:  0017229116894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becker

TRAFFIC ASSIST PRO FERRARI 7929 PNA NAVIGATION

Produktbeschreibung:

Die Ferrari Edition Traffic Assist Pro 7929 ist ein Produkt der jahrelangen Partnerschaft zwischen der Harman/Becker Automotive Systems GmbH und Ferrari Spa.Basierend auf dem Becker Traffic Assist Pro 7916 überzeugt das mobile Allround-Talent durch sportliches Design, innovative Technik und intuitive Benutzerführung.Das außergewöhnlich flache Gehäuse in der charakteristischen Ferrari-Farbe „Rosso Corsa“, die dynamischen Seitentasten in „Nero Daytona“ und der unverwechselbare Drehzahlmesser des Ferrari F430, der den Besitzer bei jedem Neustart als Start-Screen begrüßt, unterstreichen den sportlichen Gesamteindruck und lassen das Herz jedes Ferrari-Fans höher schlagen.

Artikeldetails:

  • GPS Empfänger: SiRFStarIII
  • Schnittstelle: Host 1.1, USB 2.0 für Client
  • GPS antenna: Extern
  • Karten Regionen: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland (Großraum Athen), Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Lithauen, Luxemburg, Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien Montenegro, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vatikanstaat
  • Displaygröße: 4 "
  • Höhe: 89 mm
  • Breite: 134 mm
  • Tiefe: 32 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0017229116894
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Autoantenne
... > Unterhaltungs Elektronik > GPS Empfänger > PDA/Handheld
Weitere Suchbegriffe: 7929, Data, GPS
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 8 Tage € 5,95* € 195,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  195,63* €  232,80 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG