Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APPLE IPOD SHUFFLE 1GB GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E610440
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  MB229ZD/A
EAN:  0885909186129

APPLE IPOD SHUFFLE 1GB GREEN

Produktbeschreibung:

240 Songs. Neue Farben.Mit dem 1 GB iPod shuffle, können Sie bis zu 240 Songs am T-Shirt festklemmen. Oder am Hemdkragen. Oder an Ihrem Gürtel. Wählen Sie eine der neuen Farben, klippen Sie den iPod shuffle fest und tragen Sie ihn als Erkennungszeichen für Musikfans.Neue FarbenDer iPod shuffle ist jetzt in vier neuen Farben und inder Originalfarbe Silber erhältlich und passt damit perfekt zu Ihrer Musik und Ihrer Stimmung.Anklemmen und los geht'sMachen Sie sich Musik an: Der iPod shuffle ist der einzige iPod, der sofort nach dem Auspacken startklar ist.iTunesVerwalten Sie Ihre Musik mit der iTunes Jukebox. Kaufen Sie Songs im iTunes Store. Synchronisieren Sie sie mit dem iPod shuffle.

Artikeldetails:

  • Garantie: 12
  • Höhe: 27.3 mm
  • Breite: 41.2 mm
  • Tiefe: 10.5 mm
  • Konformität mit Energieeffizienz: N
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0885909186129
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
MP3-Player portable
... > Unterhaltungs Elektronik > Stereo > Apple iPod
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, MB229ZD/A, ipod, neu, Apple
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 41,00*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 41,14*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 41,78*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 42,04*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA662G/B
€ 26,45*
€ 31,48
Zubehör
Apple Computer
M9394G/C
€ 34,32*
€ 40,84
Zubehör
Apple Computer
MA964D/A
€ 30,88*
€ 36,75
Zubehör
Apple Computer
MA694G/A
€ 26,28*
€ 31,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG