Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 6910P T7700 2GB 160GB DL DVD-M 14.1 VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E609991
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB950EA#ABD
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

HP 6910P T7700 2GB 160GB DL DVD-M 14.1 VB

Produktbeschreibung:

Dieses Notebook gehört zur absoluten Spitzenklasse. Dank branchenführender Akkulaufzeit, Grafikauswahl, umfassenden Wireless- und Sicherheitslösungen und einem geringen Gewicht ab 2,0 kg setzt dieses Gerät neue Maßstäbe für mobile Produktivität.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 14.1 "
  • Grafikstandard: WXGA+
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 16:10
  • Max. Auflösung: 1440 x 900 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T7700
  • Prozessor-Taktrate: 2400 MHz
  • Garantie: 36
  • Interner Speicher: 2048 MB
  • Festplatte: 160 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: Vista Business
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Speicherplätze: 2
  • Speicherplätze (frei): 0
  • Schnittstelle: VGA, TV-Out, USB 2.0, RJ45, RJ11, Firewire, Bluetoth, CardReader, Docking, Audio
  • Video-Adapter: Intel® GMA X3100
  • Video-Adapter-Speicher: 384 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.5 h
  • Energieverbrauch (Betrieb): 13.86 W
  • Energieverbrauch, Standby: 1.02 W
  • Gewicht: 2000 g
  • Höhe: 29 mm
  • Breite: 330 mm
  • Tiefe: 239 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585437771
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Stylistic, TabletPC, GB950EA#ABD, Hewlett-Packard
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.147,92*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.147,95*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 1.167,91*
24 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.176,41*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.190,92*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,91*
€ 1.389,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EM994AA
€ 23,85*
€ 28,38
Zubehör
HP
RT080AA
€ 125,36*
€ 149,18
Zubehör
HP
U7861E
€ 233,94*
€ 278,39
Zubehör
HP
ED494AAABB
€ 28,69*
€ 34,14
Zubehör
HP
ED495AAABB
€ 63,03*
€ 75,01
Zubehör
HP
RJ316AA
€ 41,49*
€ 49,37
Zubehör
HP
RR317AA
€ 48,24*
€ 57,41
Zubehör
HP
U4426PE
€ 104,03*
€ 123,80
Zubehör
HP
EN489AAABB
€ 175,98*
€ 209,42
Zubehör
HP
RR316AA
€ 66,28*
€ 78,87
Zubehör
HP
EJ092AAB13
€ 136,98*
€ 163,01
Zubehör
HP
EM994ET
€ 22,92*
€ 27,27
Zubehör
HP
EM995AA
€ 50,08*
€ 59,60
Zubehör
HP
UC296E
€ 46,65*
€ 55,51
Zubehör
HP
PB994A
€ 142,17*
€ 169,18
Zubehör
HP
U7864E
€ 255,39*
€ 303,91
Zubehör
HP
U4417PE
€ 110,86*
€ 131,92
Zubehör
HP
U4418E
€ 131,29*
€ 156,24
Zubehör
HP
U4428E
€ 89,37*
€ 106,35
Zubehör
HP
U4419E
€ 138,99*
€ 165,40
Zubehör
HP
U7868E
€ 94,34*
€ 112,26
Zubehör
HP
U9586E
€ 164,17*
€ 195,36
Zubehör
HP
U7863E
€ 180,55*
€ 214,85
Zubehör
HP
U7862E
€ 205,49*
€ 244,53
Zubehör
HP
U7859E
€ 163,89*
€ 195,03
Zubehör
HP
U4395E
€ 122,38*
€ 145,63
Zubehör
HP
U4415E
€ 97,09*
€ 115,54
Zubehör
HP
EE418AA
€ 29,39*
€ 34,97
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,33*
€ 56,32
Zubehör
HP
PA850A
€ 82,26*
€ 97,89
Zubehör
HP
PA849A
€ 125,66*
€ 149,54
Zubehör
HP
PA851A
€ 133,62*
€ 159,01
Zubehör
HP
DC851B
€ 19,85*
€ 23,62
Zubehör
HP
PR277AA
€ 95,64*
€ 113,81
Zubehör
HP
PT186AA
€ 95,64*
€ 113,81
Zubehör
HP
DT527AABB
€ 26,38*
€ 31,39
Zubehör
HP
DT528A#ABS
€ 21,22*
€ 25,25
Zubehör
HP
PA507A
€ 73,57*
€ 87,55
Zubehör
HP
PB993ET
€ 116,78*
€ 138,97
Zubehör
HP
PA845A
€ 64,85*
€ 77,17
Zubehör
HP
DC361B
€ 61,64*
€ 73,35
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
RH304AA
€ 25,28*
€ 30,08
Zubehör
HP
DC369A
€ 22,03*
€ 26,22
Zubehör
HP
EL348AA
€ 235,87*
€ 280,69
Zubehör
HP
EL347AA
€ 73,74*
€ 87,75
Zubehör
HP
RR315AA
€ 55,16*
€ 65,64
Zubehör
HP
PX971A
€ 79,11*
€ 94,14
Zubehör
HP
PA509AB13
€ 29,89*
€ 35,57
Zubehör
HP
RR314AA
€ 38,54*
€ 45,86
Zubehör
HP
PA508A
€ 51,21*
€ 60,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG