Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER AL2423WD 24 ZOLL LCD-TFT ANA/DVI SPEAKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E609681
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.F23WZ.D02
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER AL2423WD 24 ZOLL LCD-TFT ANA/DVI SPEAKER

Produktbeschreibung:

Der AL2423WD ist ein hochauflösendes Widescreen-Display für professionelle Anwender, intelligent kombiniert mit einem schlanken Design für das ultimative visuelle Ergebnis und erhöhte Produktivität. Der qualitativ hochwertige AL2423W beinhaltet die Acer GridVista TM Software, welche bis zu vier Windows-Applikationen gleichzeitig anzeigen kann, so dass die Möglichkeit besteht, zwei LCD-Displays gleichzeitig zu benutzen, um noch effizienter arbeiten zu können. Das Display unterstützt eine Auflösung von 1920x1200 WUXGA mit 16.7bit Farbe und hat ein Seitenverhältnis von 16:10, was bedeutet das dieses Modell 1,2 mal mehr Pixel als ein gängiges 20 Zoll LCD-Display darstellt. Durch die neuste ACM Technologie (adaptive Contrast Management), werden Kontrastraten von 2500:1 problemlos dargestellt. Der AL2423WD ist ein Display neuster Generation, unterstützt mit ZollZero Bright Dot Zoll - 0 Fehlerpixel Fehlertyp 1. Das 24 Zoll Wide Format bietet die Möglichkeit mehr als 2 Din-A4 Seiten gleichzeitig auf dem Schirm anzeigen zu lassen, was das Bearbeiten und Analysieren von Tabellen erheblich vereinfacht. Blickwinkel von 160° lassen Bilder aus allen Perspektiven leuchtend und farbreich erscheinen.Der AL2423WD bietet einen großen Bildschirm für optimierte Produktivität, neueste LCD Technologie mit DVI mit HDCP Unterstützung in Verbindung mit optisch ansprechendem Design und ist somit in Verbindung mit einem Notebook oder Desktop PC hervorragend für professionelle Anwender geeignet.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 24 "
  • Max. Auflösung: 1920 x 1200 pixels
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Anzeigehelligkeit: 400 cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 2500:1
  • Anzeigeformat: Wide
  • Farbe des Produktes: Silver/Black
  • Schnittstelle: D-Sub, DVI-D
  • Eingangssignal: Analog, Digital
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Y
  • TCO 99 Zertifiziert: N
  • TCO 03 Zertifiziert: Y
  • TCO 06 Zertifiziert: N
  • Energieverbrauch (Betrieb): 89 W
  • Energieverbrauch, Standby: 1.3 W
  • Gewicht: 7900 g
  • Höhe: 572 mm
  • Breite: 454 mm
  • Tiefe: 297 mm
  • Enstpricht Blauem Engel: N
  • Eco designed: N
  • Konformität mit Energieeffizienz: N
  • Energy Star zertifiziert: N
  • Green flagship: N
  • Nordic Swan: N
  • RoHS: N
  • TÜV Eco: N
  • WEEE: N
  • EAN-Nummer: 4718235308117
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
TFT-Monitor
... > Monitore > TFT-Display > 24 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, ET.F23WZ.D02, LCD
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 270,11*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 270,80*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 282,66*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 290,32*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 296,60*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,32*
€ 345,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,95*
€ 28,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG