Produktinformationen von Inmac |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E609346 Herst.-Nr.: 243312 EAN: 4011166433126 |
| |
|
|  |  |
 | LEINA VERBANDSCHRANK MEDISAN B INHALT DIN 13169 Produktbeschreibung: mit lnhalt: DIN 13169 1-türiger Stahlblechschrank, mit 2 Zwischenböden, Türverschluß mittels Sicherheitsschloß, einbrennlackiert, perlweißMaße: 460 x 300 x 140 mm DIN13169 enthält:2 Heftpflaster DIN 13019 - 5 m × 2,5 cm 16 Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 cm × 6 cm 10 Fingerkuppenverband 10 Wundschnellverband DIN 13019 - E 18 cm × 2 cm 20 Pflasterstrip - 19 mm x 72 mm 6 Verbandpäckchen DIN 13151 - M 4 Verbandpäckchen DIN 13151 - G 2 Verbandtuch DIN 13152 - BR 2 Verbandtuch DIN 13152 - A 12 Kompresse 100 mm x 100 mm 4 Augenkompresse - einzeln steril verpackt 2 Rettungsdecke - 2,1 m × 1,6 m 6 Fixierbinde DIN 61634 - FB 6 6 Fixierbinde DIN 61634 - FB 8 2 Netzverband für Extremitäten 2 Dreiecktuch DIN 13168 - D 1 Schere DIN 58279 - B 190 20 Vliesstoff-Tuch 200 mm × 300 mm 4 Folienbeutel 8 Einmalhandschuh nach DIN EN 455-1 und DIN EN 455-2 1 Erste Hilfe-Broschüre - Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen 1 Inhaltsverzeichnis Artikeldetails: - EAN-Nummer: 4011166433126
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Erste Hilfe Kasten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 49,15* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 49,88* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 50,01* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 56,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 14,66* | € 17,45 | Ähnlich | | | | € 14,01* | € 16,67 | Ähnlich | | | | € 55,35* | € 65,87 | Ähnlich | | | | € 26,75* | € 31,83 | Ähnlich | | | | € 29,00* | € 34,51 | Ähnlich | | | | € 37,82* | € 45,01 | Ähnlich | | | | € 3,88* | € 4,62 | Ähnlich | | | | € 3,93* | € 4,68 | Ähnlich | | | | € 36,05* | € 42,90 | Ähnlich | | | | € 40,55* | € 48,25 | Ähnlich | | | | € 50,01* | € 59,51 | Ähnlich | | | | € 56,10* | € 66,76 | Ähnlich | | | | € 64,80* | € 77,11 | Ähnlich | | | | € 78,60* | € 93,53 | Ähnlich | | | | € 9,54* | € 11,35 |
|  |  |
|
 |
|
|