Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E607227 Herst.-Nr.: 2077B008 EAN: 8714574995274 |
| | |
|
|  |  |
 | CANON POWERSHOT S5 IS 8MP 12X OPT. 2.5IN LCD IN Produktbeschreibung: Die PowerShot S5 IS ist mit 12fach optischem Zoom, optischem Bildstabilisator, Gesichterkennungstechnologie und vielseitigen Movie-Optionen hervorragend für kreativen Einsatz geeignet. Dank der Kompatibilität mit Speedlite-Blitzgeräten sind vielseitige Fotos möglich. Features: 12fach optisches Zoom mit optischem Bildstabilisator. 8,0 Megapixel. Vielfältige Movie-Optionen. DIGIC III mit iSAPS Technologie. Gesichtserkennung AF/AE/FE. Rote-Augen-Korrektur bei Wiedergabe. ISO 1600 und Auto ISO-Shift. 2,5-Zoll dreh- und schwenkbarer LCD-Bildschirm. 22 Aufnahmemodi. Vielseitiges optionales Zubehör wie Speedlite-Blitzgeräte. Artikeldetails: - Megapixel: 8 Megapixel
- Maximale Auflösung (Festbilder): 3264 x 2448 pixels
- Optischer Zoom: 12 x
- Digital Zoom: 4 x
- Kameralinse entspricht 35 mm: 36-432 mm
- Displaygröße: 2.5 "
- Flash Card Typ: MMC, SD, SDHC
- Batterietype: NiMh Akku
- Akku-/Batterietyp: NB4-300
- Gewicht: 450 g
- Höhe: 80 mm
- Breite: 117 mm
- Tiefe: 77.7 mm
- EAN-Nummer: 8714574995274
- Garantie: 12
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Fotoapparat |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Spot, Kamera, 2077B008, Fotoapparat, Photoapparat, Kamera, Photoapparat, Fotoapparat |
|  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 250,50* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 252,39* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 255,49* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 260,47* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 266,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 148,06* | € 176,19 | Zubehör | | | | € 361,46* | € 430,14 | Zubehör | | | | € 60,46* | € 71,95 | Zubehör | | | | € 12,91* | € 15,36 | Zubehör | | | | € 40,90* | € 48,67 | Zubehör | | | | € 47,64* | € 56,69 | Zubehör | | | | € 16,58* | € 19,73 | Zubehör | | | | € 19,33* | € 23,00 | Zubehör | | | | € 23,79* | € 28,31 | Zubehör | | | | € 85,98* | € 102,32 | Zubehör | | | | € 33,15* | € 39,45 | Zubehör | | | | € 98,54* | € 117,26 | Zubehör | | | | € 98,37* | € 117,06 |
|  |  |
|
 |
|
|