Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP 6910P T7300 1GB 120GB DL DVD-M 14.1 XPP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E607100
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GB949EA#ABD
EAN:  0883585272082
Artikeldatenblatt

HP 6910P T7300 1GB 120GB DL DVD-M 14.1 XPP

Produktbeschreibung:

Der HP Compaq 6910p Business Notebook-PC setztdank branchenführender Akkulaufzeit und einemGewicht ab 2,0 kg einen neuen Standard für dieProduktivität unterwegs. Durch erweiterteLeistungsfunktionen, umfassende Sicherheitslösungenund Kompatibilität mit einer Vielzahl von HPUniversalzubehör gehört dieses Notebook zurabsoluten Spitzenklasse.Stärken Sie Ihr Business.Verstärken Sie die Sicherheitsmaßnahmen, undreduzieren Sie mit der Intel Centrino Pro1 MobileTechnology dank integrierter Fernverwaltung, proaktiverSicherheit und effizientem Energieverbrauch dieGesamtbetriebskosten. Intel Core™2 Duo-Prozessorenbieten eine bisher unerreichte Systemreaktionsfähigkeitbei der Ausführung von mehreren Anwendungen sowieintelligentere Akkunutzung für höhere Mobilität.Wählen Sie zwischen Intel-Grafik oderATI-Hochleistungsgrafik für höchste optische Leistung.Die Kompatibilität mit einer Vielzahl von HPUniversalzubehör ermöglicht ein Business-Notebook mitumfassender Ausstattung.Funkbetrieb an mehr EinsatzortenUnabhängig davon, ob Sie viel vor Ort arbeiten oderviel unterwegs sind, ermöglichen HP BroadbandWireless 2, WLAN3 und Bluetooth TechnologienVerbindungen an mehr Einsatzorten. Sie können nachdem Kauf oder später auch HP Broadband Wirelesshinzufügen.Ausgelegt für hohe Mobilität.Ein ultraflaches MultiBay II-Laufwerk ermöglicht denAustausch von optischen Laufwerken durch sekundäreFestplatten, um den Speicherplatz zu vergrößern, oderdurch ein Speichergerät, um das Gewicht auf Reisen zuminimieren. Bei HP Privacy Filter handelt es sich umeinen integrierten Sicherheitsfilter, der den Sichtwinkelohne Verlust von Schärfe oder Bildverzerrungenverkleinert, sodass der Bildschirm nur für Sie sichtbarist. HP QuickLook ermöglicht auf Tastendruck eineschnelle Suche in Ihren E-Mails, Kalendern undKontaktinformationen – bei ein- oder ausgeschaltetemPC.4Dank HP Professional Innovations können Sie sichbesser auf Ihre eigentlichen Aufgaben konzentrierenIntegrierter Schutz. Mehrere bedarfsgerechte,mehrstufige Sicherheitslösungen ermöglichen denSchutz von Netzwerk, Anwendungen und Daten. Dieneue Laufwerksverschlüsselung für HP ProtectToolsverschlüsselt alle Daten auf der Festplatte, sodassUnbefugte diese nicht lesen können. IntegrierteBenutzerfreundlichkeit. Nutzen Sie die Vorteile einesbreiten Zubehörangebots und die Möglichkeit desganztägigen Betriebs durch sekundäre Akkus.Integrierte Langlebigkeit. HP DuraKeys, HP DuraFinish,Gehäuse mit Magnesium-Basis-Legierung und HP 3DDriveGuard sind nur einige der herausragendenZuverlässigkeitslösungen, die für langfristigreibungslosen Betrieb sorgen.

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 14.1 "
  • Grafikstandard: WXGA
  • Anzeigeformat: Wide
  • Seitenverhältnis: 15:9
  • Max. Auflösung: 1280 x 800 pixels
  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Core™ 2 Duo
  • Prozessor: T7300
  • Prozessor-Taktrate: 2000 MHz
  • Garantie: 36
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 120 GB
  • Optisches Laufwerk: DVD-M (DL)
  • Betriebssystem: XP Pro
  • Anwendungsgebiet: Business & Professional
  • Video-Adapter: Intel® GMA X3100
  • Video-Adapter-Speicher: 348 MB
  • Akku-/Batterielaufzeit: 5.5 h
  • Energieverbrauch (Betrieb): 13.86 W
  • Energieverbrauch, Standby: 1.02 W
  • Gewicht: 2000 g
  • Höhe: 29 mm
  • Breite: 330 mm
  • Tiefe: 239 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0883585272082
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Notebook
... > Computer > Notebooks > Portable <= 15.4 IN
Weitere Suchbegriffe: Compaq, HP, Intel-CPU Notebook, Laptop, Notebook, Hewlett-Packard, GB949EA#ABD
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 1 Tag pro Stück € 4,00* € 968,48*
take_IT 4 Tage pro Stück Frei Haus € 974,95*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 985,26*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 985,26*
Inmac 1 Tag pro Stück Frei Haus € 999,14*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  999,14* €  1.188,98 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
1 GB DDR II SDRAM Modul 667MHz
HP
EM994ET
€ 27,09* € 32,24
Zubehör
1 GB DDR2 SDRAM Modul 667 MHz
HP
EM994AA
€ 24,25* € 28,86
Zubehör
120 GB 5400 U/min Prim. SATA
HP
RT080AA
€ 125,36* € 149,18
Zubehör
14.1 Display Sichtschutz
HP
AJ357AA
€ 51,17* € 60,89
Zubehör
2GB DDRII SDRAM Modul 667 MHz
HP
EM995AA
€ 45,69* € 54,37
Zubehör
3YR ON-SITE NEXT DAY WORLDWIDE
HP
U4418E
€ 134,32* € 159,84
Zubehör
5Y NBD NOTEBOOK CPU HWSUPP
HP
U7861E
€ 234,69* € 279,28
Zubehör
AC Smart Adapter 65 Watt
HP
ED494AAABB
€ 28,68* € 34,13
Zubehör
AC Smart Adapter 90 Watt
HP
ED495AAABB
€ 41,48* € 49,36
Zubehör
AC Smart Car/Air/ Adapter 65W
HP
ED993AAABB
€ 90,80* € 108,05
Zubehör
Basis-Dockingstation Netzteil
HP
EN488AAABB
€ 150,17* € 178,70
Zubehör
Basis-Dockingstation Netzteil
HP
EN488ETABB
€ 152,63* € 181,63
Zubehör
Bluetooth PC Card Maus
HP
RJ316AA
€ 41,50* € 49,39
Zubehör
CARE PACK 4YRS OS ND
HP
U7859E
€ 164,41* € 195,65
Zubehör
Deluxe Nylon-Rucksack
HP
RR317AA
€ 48,24* € 57,41
Zubehör
E-CARE PACK 3YRS OS NBD WW
HP
U4419E
€ 140,68* € 167,41
Zubehör
E-CARE PACK 4 YRS NBD O/S
HP
U7863E
€ 184,01* € 218,97
Zubehör
E-CARE PACK 5 YR TRAVEL PACK
HP
U7864E
€ 260,40* € 309,88
Zubehör
ECAREPACK 3YRS OS NBD F/NC4200
HP
U4415E
€ 96,72* € 115,10
Zubehör
EPACK 1YR OS NBD W/DOCK
HP
U4417PE
€ 111,65* € 132,86
Zubehör
EPACK 1YR PUundRTRN 5NBD NB ON
HP
U4426PE
€ 104,77* € 124,68
Zubehör
EPACK 3YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE335E
€ 107,42* € 127,83
Zubehör
EPACK 3YRS ADP PundR OS NBD
HP
UF243E
€ 138,53* € 164,85
Zubehör
EPACK 3YRS ADP PUundRTN NB ONL
HP
U4428E
€ 91,40* € 108,77
Zubehör
EPACK 4YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE336E
€ 184,01* € 218,97
Zubehör
EPACK 4YRS PUundRTRN 5NBD
HP
U7868E
€ 96,46* € 114,79
Zubehör
EPACK 5YR OS NBD DMR NB ONLY
HP
UE337E
€ 251,84* € 299,69
Zubehör
Erweiterte Dockingstation
HP
EN489AAABB
€ 175,98* € 209,42
Zubehör
Exklusive Ledertasche
HP
RR316AA
€ 66,25* € 78,84
Zubehör
Hochleistungs Reiseakku
HP
EJ092AAB13
€ 137,04* € 163,08
Zubehör
HP 120GB SATA HDD 7.2kU/Min.
HP
AH920AA
€ 160,19* € 190,63
Zubehör
HP 2300 Broadband Vod Wirel. C
HP
GG590AAAC3
€ 189,38* € 225,36
Zubehör
HP 3Y ADVANCED DOCKING EXCH
HP
UC296E
€ 46,50* € 55,34
Zubehör
HP 512 MB DDR II SDRAM 667 MHz
HP
EM993AA
€ 20,30* € 24,16
Zubehör
HP 512MB 667MHz soDIMM DDR2
HP
EM993ET
€ 17,74* € 21,11
Zubehör
HP 61xx/62xx 6-Cell Akku
HP
PB994A
€ 142,17* € 169,18
Zubehör
HP eCarePack 4Jahre Pickup + Return
HP
U9586E
€ 162,87* € 193,82
Zubehör
HP eCarePack 4Jahre VOS weltweit NB
HP
U7862E
€ 204,48* € 243,33
Zubehör
HP eCP 3J PUR n Notebook mit 1J Gar
HP
U4395E
€ 120,98* € 143,97
Zubehör
HP Flat Panel Speaker Bar Silber
HP
EE418AA
€ 30,61* € 36,43
Zubehör
HP Ladegeraet 1 Einschub
HP
RW635AA
€ 176,49* € 210,02
Zubehör
HP Multibay 9.5mm DVD Drive
HP
PA849A
€ 124,22* € 147,82
Zubehör
HP Reiseakku
HP
PB993ET
€ 93,50* € 111,27
Zubehör
HP Reiseakku
HP
PB993A
€ 94,24* € 112,15
Zubehör HP STANDARD BASIC KEYBOARD PS/
HP
DT527AABB
€ 26,44* € 31,46
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 PS/2 (DE)
HP
DT527A#ABD
€ 19,63* € 23,36
Zubehör
HP Standard BasisKeyboard 2004 USB (SE)
HP
DT528A#ABS
€ 20,99* € 24,98
Zubehör HP Ultra Mini Mouse
HP
PF725A
€ 15,95* € 18,98
Zubehör HP Ultra Nylon/Leather Computer Case
HP
PA845A
€ 64,07* € 76,24
Zubehör
Kensington Sicherheitsschloss
HP
PC766A
€ 47,38* € 56,38
Zubehör
KEYBOARD STANDARD BASIS USB
HP
DT528AABD
€ 20,20* € 24,04
Zubehör
MOBILE PORT REPLICATOR
HP
AK155AA
€ 55,90* € 66,52
Zubehör
Monitorstand Notebookeinschub
HP
PA507A
€ 73,64* € 87,63
Zubehör
MultiBayII 24xDVD/CD-RW 9.5mm
HP
PA850A
€ 84,36* € 100,39
Zubehör
MultiBayII 4xDVDRW/CD-RW 9.5
HP
PA851A
€ 133,77* € 159,19
Zubehör
Netzkabel 3 Meter
HP
DC851BABB
€ 19,87* € 23,65
Zubehör
Optische USB Reisemaus
HP
RH304AA
€ 25,29* € 30,10
Zubehör
Optische USB/PS2 2-Tasten Maus
HP
DC369A
€ 22,03* € 26,22
Zubehör
Protect-Tools Java Karte 10er
HP
EL348AA
€ 235,87* € 280,69
Zubehör
Smart Card Reader
HP
EL347AA
€ 73,74* € 87,75
Zubehör
Universal Nylon-Tasche
HP
RR315AA
€ 55,16* € 65,64
Zubehör
USB Diskettenlaufwerk, extern
HP
DC361B
€ 61,36* € 73,02
Zubehör
USB Multibay II Cradle, extern
HP
PA509AB13
€ 51,21* € 60,94
Zubehör
Value Nylon-Tasche
HP
RR314AA
€ 38,54* € 45,86
Zubehör
Verstellbare Notebookhalterung
HP
PA508A
€ 50,90* € 60,57
Zubehör
Womens Sig. Ledertasche in rot
HP
PT186AA
€ 82,41* € 98,07
Zubehör
Womens Sig. Ledertasche schw.
HP
PR277AA
€ 82,41* € 98,07
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG