Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EPSON STYLUS DX7400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E606555
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11C689302
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

EPSON STYLUS DX7400

Produktbeschreibung:

Hardware Drucker Multi-Funktionsdrucker Tintenstrahl EPSON STYLUS DX7400

Artikeldetails:

  • Drucktechnologie: Inkjet
  • Funktion: Printing, Copying, Scanning
  • Geschwindigkeit (s/w): 32 ppm
  • Geschwindigkeit (color): 32 ppm
  • Maximale Auflösung: 2400 x 1200 DPI
  • Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI
  • Max. Kopiergeschw. (Schwarz, A4): 29 cpm
  • Max. Kopiergeschw. (Farbe, A4): 29 cpm
  • Integriertes Fax: N
  • Mac-Kompatibilität: Y
  • Energieverbrauch, Standby: 3 W
  • Gewicht: 5800 g
  • Höhe: 179 mm
  • Breite: 450 mm
  • Tiefe: 340 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • EAN-Nummer: 8715946353562
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Multifunktionsdrucker
... > Drucker > Multi-Funktionsdrucker > Tintenstrahl
Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergeraet, Laserkopierer, Matrixdrucker, Multifunktionsdrucker, Tintenstrahldrucker, StylusDX7400, Drucker, Epson, All-in-One
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 62,28*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 62,58*
Avitos 1 Tag pro Stück € 4,00* € 62,59*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 62,95*
TERRA 4 Tage pro Stück € 9,00* € 64,38*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  62,28* €  74,11 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
BRIGHT WHITE INKJET PAPER
Epson
C13S041749
€ 8,14* € 9,69
Zubehör EPSON DURABrite Tinte Multipack fuer D78
Epson
C13T07154010
€ 27,72* € 32,99
Zubehör EPSON Tinte cyan Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07124010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte gelb Stylus D78 D92 DX4000
Epson
C13T07144010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte magenta Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07134010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EPSON Tinte schwarz Doppelpack fuer D120
Epson
C13T07114H10
€ 19,47* € 23,17
Zubehör EPSON Tinte schwarz Stylus D78 92 DX4000
Epson
C13T07114010
€ 7,79* € 9,27
Zubehör EpsonNet 802.11B/G WIRELESS
Epson
C12C824372
€ 160,86* € 191,42
Zubehör
InkJet Hochglanz-Papier
Epson
C13S041287
€ 14,98* € 17,83
Zubehör
PAPER A4 MATTE
Epson
C13S041256
€ 12,37* € 14,72
Zubehör
Paper Archival Matte, A4
Epson
C13S041342
€ 14,37* € 17,10
Zubehör
PAPER DOUBLE SIDED MATTE A4
Epson
C13S041569
€ 17,07* € 20,31
Zubehör
Photo Paper
Epson
C13S041622
€ 20,31* € 24,17
Zubehör
Photo Paper Prem. Semigloss A4
Epson
C13S041332
€ 15,38* € 18,30
Zubehör Premium Glossy Photo Paper
Epson
C13S042109
€ 6,69* € 7,96
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041926
€ 6,83* € 8,13
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041943
€ 10,10* € 12,02
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041927
€ 12,50* € 14,88
Zubehör
ULTRA GLOSSY PHOTO PAPER
Epson
C13S041944
€ 13,33* € 15,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG