Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SIEMENS GIGASET MOBILTEIL S67H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E606494
Hersteller:  Siemens
Herst.-Nr.:  S30852-H1953-B101
EAN:  4025515841197

SIEMENS GIGASET MOBILTEIL S67H

Produktbeschreibung:

Siemens Gigaset S67H TitaniumDas EleganteKomfortables Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen mit Adressbuch für 250 Einträge, großem beleuchteten Farbdisplay und Freisprechen in exzellenter QualitätMobilteil zur Erweiterung von Gigaset Basisstationen zur schnurlosen TelefonanlageAdressbuch für bis zu 250 Einträge (V-Card)mit Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstaggroßes, beleuchtetes, grafisches Farbdisplay (65.000 Farben)Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-QualitätECO DECT - 60% weniger Stromverbrauch- Reduzierung der SendeleistungAdressbuch für bis zu 250 Einträge, mit 7 Feldern pro Eintrag(Name, Vorname, 3 Nummern, E-Mail, Geburtstag)Mobilteil mit großem (8-zeiligen), beleuchtetem, grafischen Farbdisplay(65.000 Farben, Auflösung 128 x 160 Pixel)Beleuchtete Tastatur beleuchtete Freisprech- und Nachrichtentaste35 Klingelmelodien zur Auswahl Lautstärke einstellbar in 5 Stufen plus CrescendoKomfort-SMS mit bis zu 640 Zeichen (netzanbieterabhängig), Texteingabehilfe (EATONI)Kalenderfunktion für bis zu 30 Termine, mit Betreff (16 Zeichen) und separater KlingelmelodieWecker mit Schlummerfunktion einstellbar täglich oder Montag-FreitagHeadset-Anschluss (mono): Klinke: 2,5 mmStromversorgung Mobilteil: 2 x NiMH-Akku (AAA)Stand-by-Zeit bis zu 180 Std., Sprechzeit bis zu 10 Std.„High Definition Sound Performance“ (HDSP) in brillanter Klangqualität über VoIP telefonieren mit Gigaset S675 IP.Gerätefarbe: titanium

Artikeldetails:

  • EAN-Nummer: 4025515841197
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Mobiltelefon
... > Schnurlos > Telefonie > Telefone
Weitere Suchbegriffe: ISDN Telefon, Mono Akku, Siemens, Telefon, Telefon Kabel, Telefon-ISDN, Telefone, Handy, Analog,, S30852-H1953-B101, mobilteil, DECT,, Handy, S30852-H1953-B101, Handy, Telefon,, Telefon,, mobilteil, DECT,, Mobile, S45,, S30852-H1953-B101, S45,, Analog,, Mobile, Mobile
Angebote (18)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 51,00*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 51,36*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 52,57*
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 53,64*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 55,57*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,57* €  66,13 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Barebone Pundit P2-M2A690G ID2 AMD SoAM2 (90PB8SAB100000ACCLZ)
Asus
90PB8SAB100000ACCLZ
€ 108,21* € 128,77
Ähnlich BB P2-M2A690G ID1/200W AMD AM2 FSB 1000 (90PB8SAD100000AGCLZ)
Asus
90PB8SAD100000AGCLZ
€ 99,16* € 118,00
Ähnlich Car-CD-Adapter zum Anschluß MP3-u.CD-Player an Autoradio (Vzbalfo)
Bury
Vzbalfo
€ 32,35* € 38,50
Ähnlich MB DSBF-D12/ Intel 5000X 2x Soc 771 (90-MSVAUF-G1UAY20Z)
Asus
90-MSVAUF-G1UAY20Z
€ 285,68* € 339,96
Ähnlich MB DSBF-D16/SAS Intel 5000X 2x Soc 771 (DSBF-D16/SAS)
Asus
DSBF-D16/SAS
€ 367,94* € 437,85
Ähnlich MB P5GC-MX/1333 945GC/775 1066 DDR2 uATX (90-MBB60K-G0EAY00Z)
Asus
90-MBB60K-G0EAY00Z
€ 37,93* € 45,14
Ähnlich MB P5GC-VM I775M I945GC micro ATX (90-MBB6L0-G0EAY00Z)
Asus
90-MBB6L0-G0EAY00Z
€ 46,26* € 55,05
Ähnlich
Mobilteil incl.Ladeschale Gigaset E36 ti
Siemens
S30852H1853B101
€ 66,20* € 78,78
Ähnlich
Mobilteil incl.Ladeschale Gigaset S67 H ti
Siemens
S30852H1953B101
€ 66,20* € 78,78
Ähnlich
Mobilteil incl.Ladeschale Gigaset SL37 H msw
Siemens
S30852H1952B101
€ 99,29* € 118,16
Ähnlich PSU/650W NeoPower ATX12V v2.2 (0761345-05650-2)
Antec
0761345-05650-2
€ 89,14* € 106,08
Ähnlich
SIEMENS Gigaset C455, Analog-Telefon, Farbe: schwarz (C455)
Siemens
C455
€ 53,90* € 64,14
Ähnlich SIEMENS Gigaset C475 IP-Telefon, Farbe: piano-schwarz (Gigaset C475 IP)
Siemens
Gigaset C475 IP
€ 87,70* € 104,36
Ähnlich SIEMENS Gigaset C475, Analog-Telefon, Farbe: piano-schwarz (Gigaset C475)
Siemens
Gigaset C475
€ 71,85* € 85,50
Ähnlich
SIEMENS Gigaset CX253 isdn, Farbe: schwarz (CX253 isdn)
Siemens
CX253 isdn
€ 111,48* € 132,66
Ähnlich
SIEMENS Gigaset Repeater (GigasetRepeater)
Siemens
GigasetRepeater
€ 128,52* € 152,94
Ähnlich
SIEMENS Gigaset S670, Farbe: titanium
Siemens
Gigaset S670
€ 72,94* € 86,80
Ähnlich SIEMENS Gigaset S675 IP, IP-Telefon, Farbe: titanium (S675IP)
Siemens
S675IP
€ 119,99* € 142,79
Ähnlich SIEMENS Gigaset SL370 mit Bluetooth Technologie, mattschwarz (Gigaset SL370)
Siemens
Gigaset SL370
€ 102,83* € 122,37
Ähnlich
SIEMENS Gigaset SX255 isdn, ISDN-Telefon, Farbe: espresso (SX255isdn)
Siemens
SX255isdn
€ 128,52* € 152,94
Ähnlich
SIEMENS Komfort-Telefon Euroset 5020, anthrazit (Euroset 5020)
Siemens
Euroset 5020
€ 33,19* € 39,50
Ähnlich SIEMENS Steckernetzteil für optiPoint 400/410/420 Telefone (L30250-F600A190)
Siemens
L30250-F600A190
€ 18,24* € 21,71
Ähnlich THB Comfort BluePAD Freisprecheinrichtung (Vbtuni0f9c0o)
Bury
Vbtuni0f9c0o
€ 97,61* € 116,16
Ähnlich Uni Blue Kit Plug & Play (vbtunikblue0)
k.A.
vbtunikblue0
€ 120,31* € 143,17
Ähnlich VGA EN8600GT OC GEAR/HTDP/256MB PCIe (90-C1CJ58-HUAY00Z)
Asus
90-C1CJ58-HUAY00Z
€ 78,11* € 92,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG