Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ACER AL2223WB 22 ZOLL DISPLAY 5MS ANA/DIG HDCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E605854
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.E23WZ.B04
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

ACER AL2223WB 22 ZOLL DISPLAY 5MS ANA/DIG HDCP

Produktbeschreibung:

Hardware Monitore TFT-Display 22 Zoll ACER AL2223WB 22 ZOLL DISPLAY 5MS ANA/DIG HDCP

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 22 "
  • Max. Auflösung: 1680 x 1050 pixels
  • Reaktionszeit: 5 ms
  • Anzeigehelligkeit: 300 cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 2500:1
  • Farbe des Produktes: Silver/Black
  • Schnittstelle: D-Sub, DVI-D
  • Schnittstelle: DVI-D
  • Eingangssignal: Analog, Digital
  • Pivot: N
  • Variable Höheneinstellung: Y
  • Lautsprecher oder Mikrofon: Y
  • TCO 99 Zertifiziert: N
  • TCO 03 Zertifiziert: Y
  • TCO 06 Zertifiziert: N
  • Energieverbrauch (Betrieb): 44 W
  • Energieverbrauch, Standby: 0.8 W
  • Gewicht: 7000 g
  • Höhe: 514 mm
  • Breite: 291 mm
  • Tiefe: 258 mm
  • Enstpricht Blauem Engel: N
  • Eco designed: N
  • Konformität mit Energieeffizienz: N
  • Energy Star zertifiziert: N
  • Green flagship: N
  • Nordic Swan: N
  • RoHS: N
  • TÜV Eco: N
  • WEEE: N
  • EAN-Nummer: 4718235345518
  • Garantie: 36
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
TFT-Monitor
... > Monitore > TFT-Display > 22 Zoll
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, ET.E23WZ.B04, LCD
Angebote (4)
Versand
Netto
^
91 Tage
Frei Haus
€ 241,60*
6 Tage
€ 2,69*
€ 251,75*
3 Tage
€ 6,45*
€ 253,29*
Inmac
Frei Haus
€ 259,09*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 23,95*
€ 28,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG