Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD CAVIAR SE16 400GB HDD 3.5IN 7200RPM 16MB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E605084
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  WD4000AAKS
EAN:  0718037719269
Artikeldatenblatt

WD CAVIAR SE16 400GB HDD 3.5IN 7200RPM 16MB SATA

Produktbeschreibung:

Blitzschnelle Leistung und kühler, leiser Betrieb, perfekt für Windows Vista™ geeignet.WD Caviar SE16-Festplattenlaufwerke kombinieren 16 MB Cache mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 3 Gb/s für eine blitzschnelle Leistung bei besonders anspruchsvollen Desktop- und Workstation-Anwendungen. Eine technisch ausgereifte Akustik minimiert Betriebsgeräusche und sorgt für eine niedrige Betriebstemperatur. Features für erhöhte Zuverlässigkeit unterstützen den Schutz der Festplatte und der darauf gespeicherten Daten.Hauptmerkmale- Spitzenleistung für Windows Vista - WD Caviar SE16 SATA- und EIDE-Festplattenlaufwerke sind Windows Vista-zertifiziert und sind Top Performer im Windows Vista Experience Index.- 16 MB Cache - Je größer der Cache desto höher die Leistung. Ein großer 16-MB-Cache sowie die fortgeschrittene Akustik- und Stromspartechnologie machen diese ultraschnellen Laufwerke zur perfekten Lösung für PCs mit voller Auslastung.- Perpendicular Magnetic Recording (PMR) - Die neuste Generation der WD Caviar SE16-Laufwerke erreicht durch den Einsatz von PMR-Technologie eine noch größere Flächendichte(nur 750 GB).- IntelliSeek™ - Errechnet die optimalen Suchgeschwindigkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs, der Geräuschentwicklung und der Vibration.- SecurePark™ - Die Aufzeichnungsköpfe werden während des Einschaltens, während des Abschaltens und im abgeschalteten Zustand von der Plattenoberfläche getrennt geparkt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Aufzeichnungskopf nie die Plattenoberfläche berührt dies führt zu einer höheren langfristigen Zuverlässigkeit aufgrund einer geringeren Abnutzung des Kopfes sowie zu einer besseren Schocktoleranz, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.- StableTrac™ - Die Motorwelle ist an beiden Enden gesichert zur Verringerung der systembedingten Schwingung und zur Befestigung der Platten für eine genaue Überwachung während Lese- und Schreiboperationen.(nur 750 GB).Ideal geeignet fürFür die schnellsten PCs auf dem Markt konzipiert, einschließlich Hochleistungscomputer in Unternehmen sowie Multimedia- und Spielesysteme. Für Windows Vista perfekt geeignet.Wie dieses WD Festplattenlaufwerk Ihre Daten schützt- Data Lifeguard™ ist eine exklusive Reihe von Datenschutzfunktionen, darunter Stoßschutz und integrierte Echtzeit-Fehlererkennung und -behebung. Die Data Lifeguard-Technologie von WD erkennt Fehler, die bei einer längeren Verwendung eines Laufwerks auftreten können, automatisch, grenzt sie ein und behebt sie.- Data Lifeguard Tools™ sind speziell für WD Festplatten entwickelte Software-Dienstprogramme, die mit den integrierten Data Lifeguard-Funktionen interagieren, um die Installation, Diagnose und Reparatur von Festplattenlaufwerken zu erleichtern.- Shock Guard™ schützt das Festplattenlaufwerk gegen Schäden durch Stöße oder Erschütterungenwährend, während es in Betrieb ist. Dieser Technologie ist es zu verdanken, dass WD Caviar Laufwerke die besten Stoßfestigkeitswerte der Branche aufweisen.

Artikeldetails:

  • Festplatte Größe: 3.5 "
  • Festplatte: 400 GB
  • Festplatte Schnittstelle: Serial ATA/300
  • Festplatte Rotationsgeschwindigkeit: 7200 RPM
  • Festplatte Durchschnittliche Suchvorgangzeit: 9 ms
  • Interner Cache: 16 MB
  • Garantie: 36
  • Höhe: 26.1 mm
  • Breite: 101.6 mm
  • Tiefe: 147 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0718037719269
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Festplatte (PC)
... > Massenspeicher / Laufwerke > Festplatten > Ata Ide Eide
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA2 Festplatte, SATA2 Festplatten, Drive, HDD, Western, Digital, S-ATA, Festplatte, serial, ata, WD4000AAKS, harddrive, Harddisc
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 49,85*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 49,85*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 50,01*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 51,33*
Inmac
pro Stück
€ 5,95*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
RaidSonic
21396
€ 26,31*
€ 31,31
Ähnlich
k.A.
27707W
€ 3,09*
€ 3,68
Ähnlich
Revoltec
RC050
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
D-Link
DNS-313
€ 67,88*
€ 80,78
Ähnlich
D-Link
DNS-323
€ 129,47*
€ 154,07
Ähnlich
Netgear
SC101GR
€ 49,04*
€ 58,36
Ähnlich
Netgear
SC101TGR
€ 100,92*
€ 120,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG