Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP PROLIANT DL360R05 1X X5130-2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E604103
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  416561-421
EAN:  0882780496224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP
Rack Server
Server

HP PROLIANT DL360R05 1X X5130-2.0

Produktbeschreibung:

Der DL360 vereint konzentrierte 1U-Rechenleistung, Integrated Lights-Out Management und essentielle Fehlertoleranz und ist somit die optimale Lösung für Installationen bei begrenztem Platz. Quad-Core und Dual-Core Xeon Prozessoren, DDR2 Fully-Buffered DIMMs, Serial Attached SCSI (SAS) und PCI Express Technologie bilden die Grundlagen für ein Hochleistungssystem, das sich ideal für alle skalierbaren Anwendungen eignet. Darüber hinaus steigert der DL360 G5 die Fehlertoleranz in einer extrem kompakten Plattform mit redundanten Netzteilen, redundanten Lüftern, gespiegeltem Speicher oder Online Spare Memory, eingebetteter RAID-Funktionalität und dem vollen Funktionsumfang von Remote Lights-Out-Management.

Artikeldetails:

  • Prozessorhersteller: Intel®
  • Prozessorfamilie: Xeon® Dual-Core
  • Prozessor: 5130
  • Prozessor-Taktrate: 2000 MHz
  • Motherboard Chipsatz: Intel® 5000P
  • Schnittstelle: USB 2.0, serial, PS/2, RJ-45, VGA
  • Interner Speicher: 1024 MB
  • Festplatte: 0 GB
  • Optisches Laufwerk: N
  • Festplatte Schnittstelle: SAS, SATA
  • Festplattencontroller: HP Smart Array E200i/64 MB Controller (RAID 0/1/1+0), 256 MB BBWC optional upgrade
  • Betriebssystem: N
  • Gehäuse: Rack
  • Speicherplätze: 8
  • Speicherplätze (frei): 6
  • Network Connection Typ: Ethernet 10/100, Ethernet 1000
  • Video-Adapter: ATI ES1000
  • Video-Adapter-Speicher: 32 MB
  • Anwendungsgebiet: 2 Wege Server
  • Garantie: 36
  • Gewicht: 16780 g
  • Processor_Catalog: Xeon® Dual-Core 5130
  • Höhe: 43.2 mm
  • Breite: 426.2 mm
  • Tiefe: 705 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0882780496224
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Server
... > Hardware > Computer > Server
Weitere Suchbegriffe: 416561-421, Hewlett-Packard
Angebote (5)
Versand
Netto
^
15 Tage
Frei Haus
€ 1.300,95*
Inmac
Frei Haus
€ 1.402,52*
6 Tage
€ 2,69*
€ 1.459,82*
15 Tage
€ 9,00*
€ 1.473,86*
5 Tage
Frei Haus
€ 1.500,00*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,52*
€ 1.669,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
AVM
20001445
€ 239,03*
€ 284,45
Sonstiges
Belkin
F1DA108ZEA
€ 258,36*
€ 307,45
Sonstiges
Exponent
43902A
€ 17,65*
€ 21,00
Sonstiges
HP
RA374AT#ABB
€ 254,09*
€ 302,37
Sonstiges
HP
DW064A
€ 842,30*
€ 1.002,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG