Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EPSON STYLUS DX4400 A4 INKJET AIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E604087
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  C11C688302
EAN:  8715946353494

EPSON STYLUS DX4400 A4 INKJET AIO

Produktbeschreibung:

Drucker, Kopierer, Scanner/ Tinte color/ Flachbettscanner/ Zufuhr: 80 Blatt/ USB 2.0/ Druckgeschw. Mono: 25 ppm/ Druckgeschw. col: 13 ppm/ Aufl. opt: 600x1200 dpi/ Druckaufl.: 5760x1440 dpi/

Artikeldetails:

  • Drucktechnologie: Inkjet
  • Funktion: Printing, Copying, Scanning
  • Druckformat: A4
  • Maximale Auflösung: 5760 x 1440 DPI
  • Optische Scan-Auflösung: 600 x 1200 DPI
  • Max. Kopiergeschw. (Schwarz, A4): 15 cpm
  • Max. Kopiergeschw. (Farbe, A4): 7 cpm
  • Papierzuführung (max.): 80 sheets
  • Integriertes Fax: N
  • Mac-Kompatibilität: Y
  • Energieverbrauch, Standby: 4.5 W
  • Gewicht: 5000 g
  • Höhe: 203 mm
  • Breite: 452 mm
  • Tiefe: 347 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • EAN-Nummer: 8715946353494
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Multifunktionsdrucker
... > Drucker > Multi-Funktionsdrucker > Tintenstrahl
Weitere Suchbegriffe: Kopierer, Kopiergeraet, Laserkopierer, Matrixdrucker, Multifunktionsdrucker, Tintenstrahldrucker, Epson, Drucker, C11C688302, All-in-One
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 4 Tage pro Stück € 6,99* € 40,37*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 46,25*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 47,03*
PCS 9 Tage pro Stück Frei Haus € 47,90*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 50,14*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,14* €  59,67 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
DURABRITE ULTRA INK 4 COL
Epson
C13T07154010
€ 26,08* € 31,04
Zubehör
DURABRITE ULTRA INK BLACK
Epson
C13T07114010
€ 7,69* € 9,15
Zubehör
DURABRITE ULTRA INK CYAN
Epson
C13T07124010
€ 7,69* € 9,15
Zubehör
DURABRITE ULTRA INK MAGENTA
Epson
C13T07134010
€ 7,69* € 9,15
Zubehör
DURABRITE ULTRA INK YELLOW
Epson
C13T07144010
€ 7,69* € 9,15
Zubehör EPSON Fotopapier A4 15Blatt glaenzend
Epson
C13S041927
€ 11,51* € 13,70
Zubehör EPSON Tinte schwarz Doppelpack fuer D120
Epson
C13T07114H10
€ 19,47* € 23,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG