Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP COLOR LASERJET CP3505N 21PPM USB2.0/ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E601567
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  CB442A#BAN
EAN:  0882780763289
Artikeldatenblatt

HP COLOR LASERJET CP3505N 21PPM USB2.0/ETH

Produktbeschreibung:

Enorm gesteigerte Arbeitsgruppenleistung durch die unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit des HP Color LaserJet und die hohe Druckgeschwindigkeit von 21 S./Min. in Farbe und Schwarzweiß. Ausgabe der ersten Seite in weniger als 12,5 Sekunden und exzellenter Nutzen durch vier vom Benutzer austauschbare Druckkassetten mit voller Kapazität für 6.000 Seiten[p1]. Optimierte Druckqualität als Standardfunktion durch HP ImageREt 3600 und HP ColorSphere Toner. HP Color Access Control zum kontrollierten Farbdruck pro Benutzer und/oder Anwendungen.BAN - HP CLJ CP3505n W. Europe - W Europe-EN/DE/FR/NL/IT/PT/ES

Artikeldetails:

  • Drucktechnologie: Laser Color
  • Druckformat: A4
  • Geschwindigkeit (s/w): 21 ppm
  • Geschwindigkeit (color): 21 ppm
  • Ausgabe der 1. Seite (Schwarz): 13 s
  • Erste ausgegebene Seite (Farbe): 13 s
  • Druckvolumen: 65000 pages per month
  • Maximale Auflösung: 1200 x 600 DPI
  • Interner Speicher: 256 MB
  • Maximaler Hauptspeicher: 1024 MB
  • Prozessor-Taktrate: 450 MHz
  • Papierzuführung: 350 sheets
  • Papierzuführung (max.): 850 sheets
  • Schnittstelle: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0
  • Netzwerkfähigkeit: Y
  • Druckersprachen (Standard): PCL5c, PCL6, PostScript 3
  • Duplexdruck: N
  • Geräuschentwicklung: 52 dB(A)
  • Mac-Kompatibilität: Y
  • Energieverbrauch (Betrieb): 465 W
  • Energieverbrauch, Standby: 465 watts W
  • Gewicht: 27100 g
  • Paketgewicht: 30100 g
  • Höhe: 430 mm
  • Breite: 413 mm
  • Tiefe: 510 mm
  • Verpackungstiefe: 570 mm
  • Verpackungshöhe: 516 mm
  • Paketbreite: 575 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0882780763289
  • Garantie: 12
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Laserdrucker
... > Drucker > Laserdrucker > Farbig
Weitere Suchbegriffe: Hewlett-Packard, CB442A#BAN, Drucker
Angebote (12)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 421,37*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 422,41*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 424,31*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 424,31*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 426,23*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
J7972G
€ 79,97*
€ 95,16
Zubehör
HP
J7989G
€ 437,03*
€ 520,07
Zubehör
HP
J6073G
€ 414,80*
€ 493,61
Zubehör
HP
U8041E
€ 366,40*
€ 436,02
Zubehör
HP
U8042E
€ 487,18*
€ 579,74
Zubehör
HP
U8039PE
€ 150,62*
€ 179,24
Zubehör
HP
U8038E
€ 342,75*
€ 407,87
Zubehör
HP
U8037E
€ 245,65*
€ 292,32
Zubehör
HP
UG815E
€ 316,95*
€ 377,17
Zubehör
HP
H4513E
€ 76,17*
€ 90,64
Zubehör
HP
Q6542A
€ 12,78*
€ 15,21
Zubehör
HP
CC409A
€ 483,02*
€ 574,79
Zubehör
HP
CC412A
€ 718,92*
€ 855,51
Zubehör
HP
CC410A
€ 502,83*
€ 598,37
Zubehör
HP
CC411A
€ 589,61*
€ 701,64
Zubehör
HP
H3110E
€ 133,06*
€ 158,34
Zubehör
HP
J7997GUUS
€ 339,71*
€ 404,25
Zubehör
HP
J7961GUUS
€ 358,46*
€ 426,57
Zubehör
HP
J7988GUUS
€ 187,86*
€ 223,55
Zubehör
HP
J7942GUUS
€ 256,18*
€ 304,85
Zubehör
HP
J7951GUUS
€ 205,03*
€ 243,99
Zubehör
HP
Q5985A
€ 299,25*
€ 356,11
Zubehör
HP
Q6616A
€ 15,24*
€ 18,14
Zubehör
HP
Q6470A
€ 84,98*
€ 101,13
Zubehör
HP
Q7581A
€ 109,08*
€ 129,81
Zubehör
HP
Q7583A
€ 109,08*
€ 129,81
Zubehör
HP
Q7582A
€ 109,08*
€ 129,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG