Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E596121 Herst.-Nr.: SC101TGR EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | NETGEAR STORAGE CENTER TURBO / 2X 3.5I Produktbeschreibung: Storage CenterTurbo / 2x 3.5in SATA Drives with Gigabit LAN Port./ Medientyp: Festplatten/ Anzahl der Speichermedien max.: 2/ Formfaktor: Tower/ S-ATA, RJ-45/ int./ext./Rack - HE: 2/ Tiefe: 15 cm/ Breite: 14,6 cm/ Höhe: 17,5 cm/ Raidlevel: 1/ Win 2000/ Artikeldetails: - Festplatte Größe: 3.5 "
- Festplatte: 0 GB
- Festplatte Schnittstelle: RJ-45
- Farbe des Produktes: White
- Höhe: 146 mm
- Breite: 175.25 mm
- Tiefe: 150 mm
- RoHS: Y
- WEEE: Y
- EAN-Nummer: 0606449045765
- Garantie: 24
Weitere Informationen:  |  | Produkt Typ: | Festplatte (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 121,86* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 122,04* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 124,19* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 124,29* |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 132,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 27,70* | € 32,96 | Ähnlich | | | | € 530,84* | € 631,70 | Ähnlich |  | | | € 2,41* | € 2,87 | Ähnlich |  | | | € 139,18* | € 165,62 | Ähnlich | | | | € 299,37* | € 356,25 | Ähnlich | | | | € 12,29* | € 14,63 | Ähnlich |  | | | € 82,17* | € 97,78 | Ähnlich |  | | | € 92,92* | € 110,57 | Ähnlich |  | | | € 30,83* | € 36,69 | Ähnlich | | | | € 28,44* | € 33,84 | Ähnlich |  | | | € 36,84* | € 43,84 |
|  |  |
|
 |
|
|