Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OKI C8600N A3 LED 17/15PPM USB/ETH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E588470
Hersteller:  OKI
Herst.-Nr.:  01196901
EAN:  5031713037385
Artikeldatenblatt

OKI C8600N A3 LED 17/15PPM USB/ETH

Produktbeschreibung:

Träumen Sie von einem Drucker, der A3-Formate überraschend kostengünstig druckt, ganz wenig Stellfläche benötigt, brillante Druckergebnisse liefert und dazu netzwerkfähig ist? Hier ist er: der OKI C8600 von OKI Printing Solutions, dem Spezialisten für professionelle Drucklösungen. Ein Riesenschritt für den A3-Farbdruck in Ihrem Unternehmen.

Artikeldetails:

  • Drucktechnologie: Laser Color
  • Druckformat: A3
  • Geschwindigkeit (s/w): 32 ppm
  • Geschwindigkeit (color): 26 ppm
  • Ausgabe der 1. Seite (Schwarz): 9 s
  • Erste ausgegebene Seite (Farbe): 10 s
  • Druckvolumen: 75000 pages per month
  • Maximale Auflösung: 1200 x 600 DPI
  • Interner Speicher: 128 MB
  • Maximaler Hauptspeicher: 128 MB
  • Prozessor-Taktrate: 200 MHz
  • Papierzuführung: 300 sheets
  • Papierzuführung (max.): 830 sheets
  • Schnittstelle: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0
  • Netzwerkfähigkeit: Y
  • Druckersprachen (Standard): GDI
  • Duplexdruck: N
  • Geräuschentwicklung: 54 dB(A)
  • Mac-Kompatibilität: Y
  • Energieverbrauch (Betrieb): 550 W
  • Energieverbrauch, Standby: 200 W
  • Gewicht: 40000 g
  • Höhe: 593 mm
  • Breite: 341 mm
  • Tiefe: 485 mm
  • RoHS: N
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 5031713037385
  • Garantie: 36
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Laserdrucker
... > Drucker > Laserdrucker > Farbig
Weitere Suchbegriffe: Oki, Drucker, 5031713037385, 01196901, Drucker
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
43 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.433,13*
6 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.449,16*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.449,16*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.452,17*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 1.465,45*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,45*
€ 1.743,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
OKI
43449015
€ 35,40*
€ 42,13
Zubehör
OKI
43449013
€ 35,40*
€ 42,13
Zubehör
OKI
43449014
€ 35,40*
€ 42,13
Zubehör
OKI
43449016
€ 35,36*
€ 42,08
Zubehör
OKI
43529405
€ 65,39*
€ 77,81
Zubehör
OKI
43231803
€ 199,40*
€ 237,29
Zubehör
OKI
43226003
€ 239,46*
€ 284,96
Zubehör
OKI
01200801
€ 152,76*
€ 181,78
Zubehör
OKI
09624209
€ 163,32*
€ 194,35
Zubehör
OKI
43698501
€ 363,93*
€ 433,08
Zubehör
OKI
43449705
€ 65,31*
€ 77,72
Zubehör
OKI
43487711
€ 107,19*
€ 127,56
Zubehör
OKI
43487709
€ 107,24*
€ 127,62
Zubehör
OKI
43487710
€ 107,35*
€ 127,75
Zubehör
OKI
43487712
€ 52,91*
€ 62,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG