Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APC SMART-UPS SC1500I 1500/865


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E570995
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  SC1500I
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
APC
USV

APC SMART-UPS SC1500I 1500/865

Produktbeschreibung:

2U RACKMOUNT/TOWER

Artikeldetails:

  • Technology: Line-Interactive
  • Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 20.9 min
  • Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 7.6 min
  • Schnittstelle: -
  • Kommunikationssoftware: Software-CD
  • Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13, IEC Jumpers
  • Anzahl Output Connections: 4/2
  • Batterietype: N/-
  • Batterieaustauschkassette: RBC59
  • Geräteschutzversicherung: N/-
  • Garantie: 24
  • Gewicht: 24550 g
  • Paketgewicht: 24550 g
  • Höhe: 89 mm
  • Breite: 432 mm
  • Tiefe: 463 mm
  • Verpackungstiefe: 610 mm
  • Verpackungshöhe: 254 mm
  • Paketbreite: 610 mm
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0731304222675
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
USV-System (PC)
... > Stromversorgung > USV Anlagen > Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: 731304222675, Line-Interaktiv, UPS, SC1500I, 0731304222675
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 317,55*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 318,89*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 321,77*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 326,20*
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 339,72*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
APC
WPMV7X24-SB-15
€ 825,49*
€ 982,33
Zubehör
APC
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.408,18*
€ 1.675,73
Zubehör
APC
AP9625
€ 96,60*
€ 114,95
Zubehör
APC
AP9600
€ 52,74*
€ 62,76
Zubehör
APC
AP9608
€ 104,10*
€ 123,88
Zubehör
APC
WPMV5X8-SB-15
€ 565,27*
€ 672,67
Zubehör
APC
AP9622
€ 204,22*
€ 243,02
Zubehör
APC
AP9619
€ 303,77*
€ 361,49
Zubehör
APC
AP9618
€ 358,60*
€ 426,73
Zubehör
APC
AP9830
€ 109,47*
€ 130,27
Zubehör
APC
RBC59
€ 79,09*
€ 94,12
Zubehör
APC
SBP5000RMI2U
€ 278,76*
€ 331,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG