Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INMAC IZ-17C CORDLESS NOTEBOOK MOUSE USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E561353
Hersteller:  Inmac
Herst.-Nr.:  IZ-17C
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

INMAC IZ-17C CORDLESS NOTEBOOK MOUSE USB

Produktbeschreibung:

Die Inmac iZ-17c ist eine hochpräzise und kabellose Mini-Funkmaus. Sie kann auf fast allen Oberflächen äußerst exakt gesteuert werden. Mit einer Schutzhülle ist sie ideal für jeden Notebookanwender ausgestattet. Aufgrund der geringen Größe verstauen Sie die Inmac iZ-17c Notebookmaus perfekt in Ihrem Handgepäck. Ein integrierter, intelligenter Energiesparmodus verlängert die Batterielebensdauerder Inmac iZ-17c.

Artikeldetails:

  • Schnittstelle: USB
  • Paketgewicht: 118 g
  • Höhe: 31 mm
  • Breite: 50 mm
  • Tiefe: 90 mm
  • Verpackungstiefe: 90 mm
  • Verpackungshöhe: 112 mm
  • Paketbreite: 60 mm
  • Konformität mit Energieeffizienz: Y
  • WEEE: Y
  • Garantie: 60
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Maus
... > Eingabegeräte > Mäuse > Optisch
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebook Zubehör, Notebookmaus, Optical Mouse, Optische Maus, computermouse, scroll-maus, pc-maus, inmac, eingabegerÌte, mouse, inmacproducts, USB, mÌuse, computermaus, cordless, optische-maus, laptopmouse, pc-zubehÎr, laptopmaus, eingabegeraete, notebook-zubehÎr, notebookmaus, kabellose, notebook-zubehoer, pc-mÌuse, scroll-mouse, pc-zubehoer, optische, mini-maus, maeuse, optical, wireless, mini, pc-maeuse, mini-mouse
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 12,94*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG