Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INMAC NOTEBOOK ACCESSORY KIT MOBILE CONNECTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E561105
Hersteller:  Inmac
Herst.-Nr.:  SD-JB
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

INMAC NOTEBOOK ACCESSORY KIT MOBILE CONNECTION

Produktbeschreibung:

Das Inmac Notebook Accessory Set „Mobile Connection” ist ein umfangreiches Verbindungs-Set für den mobilen Notebook-User. Es beinhaltet Mobiltelefon-Akkuladeadapter und diverse Kabelverbindungen. Alle Kabelverbindungen sind mit einem komfortablen Aufroll-Mechanismus versehen und werden in einer stabilen Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss geliefert. Im Set enthalten sind: • USB Verlängerungskabel A Stecker - A Buchse 120cm • RJ45 Anschlusskabel Stecker - Stecker 120cm • RJ12 Anschlusskabel Stecker - Stecker 120cm • FireWire Anschlusskabel 6-Pol. Stecker - Stecker 120cm • USB Adapter A Stecker - FireWire 6-Pol. Stecker • USB Adapter B Stecker - B Stecker • USB Adapter A Stecker - B Stecker • USB Adapter A Stecker - mini FW 4-Pol. Stecker • USB Adapter A Stecker - micro FW 4-Pol. Stecker • 2x FireWire Adapter 6-Pol. - 4-Pol. • USB Phonecharger Adapter für Siemens, Nokia, Ericsson, Motorola, Samsung (Die Ladeadapter müssen teilweise (je nach Handymodell) zur Spannungserhöhung in Verbindung mit dem USB Extender-Adapter eigesetzt werden) • USB Extender A Stecker - A Buchse.

Artikeldetails:

  • Paketgewicht: 330 g
  • Höhe: 45 mm
  • Breite: 138 mm
  • Tiefe: 176 mm
  • Verpackungstiefe: 176 mm
  • Verpackungshöhe: 45 mm
  • Paketbreite: 138 mm
  • Enstpricht Blauem Engel: N
  • Garantie: 60
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Handheld
... > Komponenten > Portable > Diverse
Weitere Suchbegriffe: USB Adapter, SD-JB, toolkit, laptop-zubehÎr, laptopzubehÎr, zubehÎrsets, Soundadapter, laptop-zubehoer, laptopzubehoer, USB-adapter, phonecharger, travel-kit, notebook-zubehoer, notebookzubehoer, zubehÎrset, USB-phonecharger, zubehoer, zubehÎr, notebook-travel-kit, notebook-zubehÎr, notebookzubehÎr, adapter, zubehoerset, USB, USB-kabel, inmac, zubehoersets, inmacproducts
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac
€ 5,95*
€ 20,30*
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG