Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INMAC NOTEBOOK ACCESSORY KIT TRAVELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Inmac
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E554980
Hersteller:  Inmac
Herst.-Nr.:  A-2070
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

INMAC NOTEBOOK ACCESSORY KIT TRAVELLER

Produktbeschreibung:

Das Inmac Notebook Accessory Set „Traveller“ ist ein vielseitiger Reisebegleiter mit allen wichtigen Zubehörteilen, optimal für jeden Notebook-User auf Geschäftsreise. Alle Kabelverbindungen sind mit einem komfortablen Aufroll-Mechanismus versehen und werden in einer stabilen Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss geliefert. Im Set enthalten sind: • Notebook Scroll-Maus optical, Leitungslänge 80 cm • 4-Port Mini USB-Hub, Bus Powered • USB Verlängerungskabel A Stecker/Buchse, 80 cm • Mini USB Anschlusskabel A Stecker / mini B Stecker, 80 cm • RJ45 Stecker / Stecker Anschlusskabel, 120 cm • Mini Headset (Earplug+Mikrofon) mit 3.5mm Klinkensteckern, 80 cm Anschlusskabel

Artikeldetails:

  • Paketgewicht: 275 g
  • Höhe: 45 mm
  • Breite: 118 mm
  • Tiefe: 145 mm
  • Verpackungstiefe: 145 mm
  • Verpackungshöhe: 45 mm
  • Paketbreite: 118 mm
  • Garantie: 60
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Handheld
... > Komponenten > Portable > Diverse
Weitere Suchbegriffe: mini-headset, USB-hub, inmacproducts, adapter, travel-kit, zubehÎr, USB, inmac, hub, notebook-zubehoer, laptopzubehoer, notebookzubehoer, USB-Kabel, laptop-zubehÎr, laptopzubehÎr, mini-mouse, zubehoer, USB-adapter, Soundadapter, notebook-zubehÎr, notebookzubehÎr, laptop-zubehoer, headset, notebook-travel-kit, mini-maus, zubehoersets, zubehÎrset, toolkit
Angebote (1)
Versand
Netto
Inmac 1 Tag € 5,95* € 24,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  24,79* €  29,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG