Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

APPLE 30 INCH TFT CINEMA HD DISPLAY 2560X1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E519358
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  M9179ZM/A
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

APPLE 30 INCH TFT CINEMA HD DISPLAY 2560X1600

Produktbeschreibung:

30 Zoll LCD/ digital/ Cinema Display Panel/ silber/ 400 :1/ 270 cd/m?/ horiz.: 170 °/ vert.: 170 °/ 16 ms/ 2560 x 1600/ TCO03/ VESA Bohrung: ja mm/ DVI/ 12,5 kg netto/ FCC Part 15 Class B/ EN55022 Class B/ EN55024/ VCCI Class B/ AS/NZS 3548 Class B/

Artikeldetails:

  • Displaygröße: 30 "
  • Max. Auflösung: 2560 x 1600 pixels
  • Reaktionszeit: 16 ms
  • Anzeigehelligkeit: 270 cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 400:1
  • Farbe des Produktes: Silver
  • Schnittstelle: DVI-I
  • Eingangssignal: Digital
  • Pivot: N
  • Variable Höheneinstellung: N
  • Lautsprecher oder Mikrofon: N
  • TCO 99 Zertifiziert: N
  • TCO 03 Zertifiziert: Y
  • TCO 06 Zertifiziert: N
  • Energieverbrauch (Betrieb): 70 W
  • Energieverbrauch, Standby: 3 W
  • Gewicht: 12500 g
  • Höhe: 215 mm
  • Breite: 543 mm
  • Tiefe: 688 mm
  • Energy Star zertifiziert: Y
  • RoHS: Y
  • WEEE: Y
  • EAN-Nummer: 0718908521519
  • Garantie: 36
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
TFT-Monitor
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Inmac > Sonderangebote
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, 0718908521519, 718908521519, LCD, M9179ZM/A, Apple
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Inmac
pro Stück
Frei Haus
€ 1.274,21*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 1.300,20*
19 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.389,72*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.394,24*
16 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.436,22*
Menge:  Stück  
Preise von Inmac
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,21*
€ 1.516,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Apple Computer
MA517D/A
€ 74,23*
€ 88,33
Zubehör
Apple Computer
M9649G/A
€ 27,49*
€ 32,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG