Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR WG511GE WLAN 54MBIT 802.11G PC-CARD 32BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Produkt-Abbildung
Artikel-Nr.:  104-E517300
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  WG511IS
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt

NETGEAR WG511GE WLAN 54MBIT 802.11G PC-CARD 32BI

Produktbeschreibung:

IEEE 802.11b + 802.11g (both 2.4 GHz) , Speeds of up to 54 Mbps, Office roaming for notebook PC users, Wireless LAN Manager for location-specific profiles128-bit WEP encryption/ Standard: 802.11g, 802.11b/ Steckplatz: 32-Bit Cardbus/ Win 2000, Win ME/

Artikeldetails:

  • Gewicht: 40 g
  • EAN-Nummer: 0606449034776
Weitere Informationen:
Produkt Typ:Netzwerkkarte (LAN)
... > Netzwerkprodukte > Wireless > PC-Card (PCMCIA)
Weitere Suchbegriffe: WLAN, WLAN Karte, WG511IS, 606449034776, 0606449034776
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 21,56*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 21,69*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 22,16*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 22,45*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 23,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Inmac
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  22,45* €  26,72 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Inmac
Versand von Inmac
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,95*
ab € 200,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
NETGEAR WLAN ADSL Router 54Mbit (DE)
Netgear
DG834GBGR
€ 51,80* € 61,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG